Sebelum PPN:
Rp58.900 - Rp699.900
Spesifikasi
UNSPSC52151611
Blade MaterialNylon
Design1 Piece
Dishwasher SafeYes
LockingNo
Maximum Temperature (°F)450
NSF-certifiedYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tongs grasp food items and provide a way for users to hygienically move food.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Uncoated Scalloped Tongs Gauge 24 ga Coated Handle No Handle Color - Dishwasher Safe No Product Type Uncoated Scalloped Tongs Locking No Overall Length 9 3/8 in Overall Width 2 in NSF Certified No Color Silver Blade Material Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan