Beli alat alat kunci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asahi Tools Lightool Double Open End SpannerDeskripsi:-A tool aiming at resource saving as well as lightweight by an average of 20% or more.-JIS S grade.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface treatment:Nickel chrome plate
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- Asahi Tools LCWU Petit Combination Spanner, 3Pcs Setatribut:
- Set Contents: (8, 10, 12), blister packs included (110x70mm), ring with 3 pcs
- Type: Petit combination wrench
- Weight (g): 55
- Material: Cr-V - Chrome plating
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- Asahi Tools Double Open-end Spanner SW SeriesDeskripsi:-Maintaining the strength of the product, we provide the optimum heat treatment to withstand the long-term use.-Has more than 1.5 times the strength compared with ordinary grade spanner.
- Asahi Tools Lightool (Ultra-lightweight combination Spanner)Deskripsi:-A tool aiming at resource saving as well as lightweight by an average of 20% or more.-The bent angle of the box end handle part is 12°.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface treatment:Nickel chrome plate
- Kennedy Phosphate Finish Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- Asahi Tools Lightool Double Ring WrenchDeskripsi:-The used material is common chrome vanadium steel and the wrench is chrome plated.-A JIS standard product.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Asahi Tools Lightool (Ultra-Lightweight Combination Spanner)Deskripsi:-A tool aiming at resource saving as well as lightweight by an average of 20% or more.-The bent angle of the box end handle part is 12°.-PVC Clipatribut:
- Set Contents: 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
- Accessories: PVC Clip
- Asahi Tools Double Open-end Spanner SM SeriesDeskripsi:-One tool can tighten 2 sizes of bolts/nuts.-There is the inclined angle approx. 15° at the mouth, working in narrow places is possible by using both front and back.-A JIS standard product.
- ASH Lightool Combination Wrenchatribut:
- Finish Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface treatment: Nickel chrome plate
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Asahi Tools Hex Key Long Arm (Kunci L)Deskripsi:-By using both ends alternately, it can tighten with half the rotation angle of the existing product.-Holderatribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Accessories: Holder
- Asahi Tools Combination SpannerDeskripsi:-The box end part has a flower shape and it can tighten a bolt/nut strongly without damage.-By attaching the curve on the neck part of the main body, it has realized functionality to fit worker's hands. The head part of the spanner is a sharp spear sh
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- Asahi Tools Single Ended Wrenchatribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
Daftar Harga alat alat kunci Terbaru January 2026
| Tenka Hex Key Standard (Kunci L) | Rp4.900 |
| Asahi Tools Lightool Double Open End Spanner | Rp109.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp8.900 |
| TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L) | Rp6.900 |
| Asahi Tools LCWU Petit Combination Spanner, 3Pcs Set | Rp359.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp10.900 |
| Asahi Tools Double Open-end Spanner SW Series | Rp84.900 |
| Asahi Tools Lightool (Ultra-lightweight combination Spanner) | Rp139.900 |
| Kennedy Phosphate Finish Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp559.900 |
| Asahi Tools Lightool Double Ring Wrench | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d0P106744468-1.jpg)

/bpP101000421-16.jpg)
/bnP101000419-13.jpg)

/P101000422-1.jpg)

/P102621868-4.jpg)
/4dP102149157-12.jpg)

/P101000424-1.jpg)
/P102758825-2.jpg)


/rpP101003997-2.jpg)
/P102750744-2.jpg)

/15P103775041-2.jpg)

/bqP106744422-1.jpg)