Beli alarm clock di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cabletime USB C Multiport Docking Station
    Mulai

    Rp1.699.900

    Cabletime USB C Multiport Docking Station
    atribut:
    • Connector Material: Nickel-Plated
    • Material: Aluminium Shell
    • Packaging: Color Box
  2. Kodomo Tisu Basah Antibakteri (Wet Wipes)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

    Kodomo Tisu Basah Antibakteri (Wet Wipes)
    atribut:
    • Number of Sheets: 50
  3. Targus Speaker
    Mulai

    Rp1.599.900

    Targus Speaker
    Deskripsi:
    Terhubung dengan jelas ke panggilan konferensi dari mana saja dengan Targus Bluetooth Speakerphone ultra-portabel. Kontrol 6 tombolnya yang sederhana dan desainnya yang ringkas dan seperti keping memudahkan untuk bergabung dalam percakapan baik Anda bekerja dari rumah, ruang berkumpul, atau kantor kecil. Tidak perlu menginstal driver apa pun untuk mulai berbicara, speakerphone menawarkan konektivitas plug and play sederhana dengan opsi untuk bekerja dengan kabel melalui USB-C atau secara nirkabel melalui teknologi Bluetooth 5.0 hemat energi hingga 33 kaki/10 m. jauh dari perangkat Anda. Baterai lithium-ion built-in yang dapat diisi ulang memungkinkan penggunaan hingga 22 jam untuk memastikannya siap untuk bekerja sehari penuh.
    atribut:
    • Compatible: Laptop, Tablet, and Smartphone
    • Color: Black
    • Connection Type: Wireless
    • Battery Type: Recharge Battery
    • Dimensions (inch): 4.75x4.75x1.5
  4. YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp16.900

    YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  5. Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
  6. TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  7. Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)
    Mulai

    Rp18.900

    Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)
    Deskripsi:
    Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
    • Battery: 1 x AAA
    • Material: Plastik ABS
  8. Joyko Jam Alarm
    Mulai

    Rp78.900

    Joyko Jam Alarm
    Deskripsi:
    Jam Beker Dering Digital Alarm Clock Joyko ALCL-602D
  9. TENVEO Portable USB Expansion Mic
    Mulai

    Rp5.299.900

    TENVEO Portable USB Expansion Mic
    Deskripsi:
    Tenveo Group All-in-One Video Conferencing System. USB PTZ Conference Room Camera. Professional and higher quality All-in-One video and audio conferencing system for any conference room. The Enterprise-quality videoconferencing system takes anytime, anywhere video collaboration to a new level.
    atribut:
    • Output: USB
    • Preset Position: 6 preset positions via IR control; 3 preset positions via speakerphone;
    • Video Output Pixel: Full HD 1080p 30fps
    • Image Sensor (inch): 1/3 HD Color CMOS (VA3000E) 1/2.7 HD Color CMOS (VA2000E)
    • Focal Length (mm): F=5.0--50.0 F1.8(W)--2.1(T) (VA3000E) F=3.55 (wide)--10.05 (tele) F=1.6 (VA2000E)
    • F-number: F1.6-F3.0
    • Baud Rate (bps): 2400/4800/9600/19200bps
    • Dimensions (mm): 440x316x165
    • Focus: Auto/manual
    • Gain C`ontrol: Auto/manual
    • Horizontal Angle (°): 51.3 (VA3000E), 128 (VA2000E)
    • Shutter Speed (s): 1/1 to 1/10000
    • Signal Standard: NTSC/PAL
    • Signal to Noise Ratio (dB): ≥55
    • System Requirements: Windows 7, 8.1 or 10,Mac OS X 10.10 or higher.
    • Tip: Press the Number button for 5 seconds to set preset position of this number.
  10. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  11. Harman Kardon Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Harman Kardon Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Elevate your senses with superior stereo and artful industrial design.Immerse yourself in the rhythm of life with unrivalled acoustic precision. Elegantly crafted, the Harman Kardon Onyx Studio 7 offers dual tweeters for beautiful stereo performance and a sleek anodized aluminum handle for ease of portability. With 8 hours of battery life, you can move wherever the music takes you. Listen to your favorite playlists or connect two Onyx Studio 7 speakers to create the perfect soundscape for any occasion.
    atribut:
    • Bluetooth Version: 4.2
    • Bluetooth: Yes
    • Bluetooth Profile Version: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
    • Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  12. Toptul Cutter Knife Utility Blade Set (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp39.900

    Toptul Cutter Knife Utility Blade Set (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Attaches To Heavy Duty Utility Knife #SCAA2017
    atribut:
    • Blade Dimensions (WxL) (mm): 20x60
    • Blade Thickness (mm): 0.6
Daftar Harga alarm clock Terbaru October 2026
Deli Alarm Clock (Jam Weker)Rp99.900
Cabletime USB C Multiport Docking StationRp1.699.900
Kodomo Tisu Basah Antibakteri (Wet Wipes)Rp15.900
Targus SpeakerRp1.599.900
YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)Rp16.900
Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp2.799.900
TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Rp209.900
Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)Rp18.900
Joyko Jam AlarmRp78.900
TENVEO Portable USB Expansion MicRp5.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)