Spesifikasi
| Compatible | Laptop, Tablet, and Smartphone |
|---|---|
| Color | Black |
| Connection Type | Wireless |
| Battery Type | Recharge Battery |
| Dimensions (inch) | 4.75x4.75x1.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Terhubung dengan jelas ke panggilan konferensi dari mana saja dengan Targus Bluetooth Speakerphone ultra-portabel. Kontrol 6 tombolnya yang sederhana dan desainnya yang ringkas dan seperti keping memudahkan untuk bergabung dalam percakapan baik Anda bekerja dari rumah, ruang berkumpul, atau kantor kecil. Tidak perlu menginstal driver apa pun untuk mulai berbicara, speakerphone menawarkan konektivitas plug and play sederhana dengan opsi untuk bekerja dengan kabel melalui USB-C atau secara nirkabel melalui teknologi Bluetooth 5.0 hemat energi hingga 33 kaki/10 m. jauh dari perangkat Anda. Baterai lithium-ion built-in yang dapat diisi ulang memungkinkan penggunaan hingga 22 jam untuk memastikannya siap untuk bekerja sehari penuh.
Fitur
- Desain keping yang ringkas dan portabel berukuran 4,85 W x 1,62 H- Terhubung melalui USB atau koneksi nirkabel Bluetooth 5.0 hingga 33 kaki/10 m. dari laptop, tablet, atau ponsel
- 6 mikrofon 360 derajat omni-directional sensitif hingga 16 kaki/5 m. jauh
- Pembatalan Kebisingan Lingkungan (ENC)
- Pembatalan Gema Akustik (AEC)
- Baterai lithium-ion 2600 mAh yang dapat diisi ulang menyediakan hingga 13 jam untuk panggilan dan 22 jam pemutaran musik (termasuk kabel USB)
- Kontrol dan panduan suara yang mudah digunakan (mengatakan On/Off, Connected, dan Disconnected)
- Kompatibilitas universal berfungsi dengan sebagian besar platform konferensi online utama
- Bekerja dengan Windows, macOS, iOS dan Android
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
