Beli air mancur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp759.900

    OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Duty cycle: Continuous
    • Electrical Connection Type: Plug-In
    • Housing Material: ABS
    • Nameplate Voltage (V): 120 AC
    • Phase: Single
    • Thermal Overload Protection: Yes
  2. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  3. KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.199.900

  4. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  5. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  6. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  7. POND BOSS Pump Submersible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.299.900

    POND BOSS Pump Submersible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    These replacement pumps for pond decorative fountain systems eject water in a variety of patterns to improve the overall aesthetic quality of an area.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Compatible with Media Type: Freshwater
    • Cord Length (ft): 16
    • Duty cycle: Continuous
    • Housing Material: ABS
    • Max. Diameter Solids (inch): 0.06
    • Mounting Orientation: Submersible
    • Nameplate Voltage (V): 120 AC
    • Standards: ETL Listed
    • Thermal Overload Protection: Yes
  8. RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp229.900

  9. PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Mulai

    Rp419.900

    PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Deskripsi:
    quarium BPG 67-36 adalah tangki air plastik transparan berukuran 36 x 22 x 26cm yang dapat digunakan untuk menciptakan model ekosistem air, pengamatan ekologi seperti kepadatan populasi, produsen, konsumen, aliran energi. Tangki ini dapat digunakan untuk tujuan observasi lainnya.
    atribut:
    • Size (cm): 36x22x26
  10. OASE Pump Pond & Waterfall (Pompa Air Kolam)
    Mulai

    Rp6.699.900

    OASE Pump Pond & Waterfall (Pompa Air Kolam)
    Deskripsi:
    Pond and waterfall pumps with a motor below 1/2 HP achieve varying flow rates at lower heads.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Cord Length (ft): 20
    • Discharge Type: Barbed
    • Duty cycle: Continuous
    • Flow Rate (Minimum) (gpm): 0 (zero)
    • Impeller Material: ABS
    • Intake Type: Screened
    • Nameplate Voltage (V): 120 AC
    • Pump Housing Material: Plastic
    • Submersible: Yes
    • Thermal Overload Protection: Yes
  11. Kenmaster Sprinkler Kebun 3 Cabang
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Sprinkler Kebun 3 Cabang
    Deskripsi:
    Springkle taman kenmaster ini terbuat dari besi, memiliki fungsi dapat membuat air mancur, dan mudah dipasang serta dapat menyiram tanaman.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Flush Distance (m): 4
    • Turning Radius (°): 360
  12. TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)
    atribut:
    • Material: Brass
    • Nozzle Length (mm): 15
    • Nozzle Mounting Part: Screw Diameter G1 / 8
    • Nozzle diameter (mm): phi1.0 x 12
    • Weight (g): 10
  13. Marvel Flooring WPC Decking Tile
    Mulai

    Rp649.900

    Marvel Flooring WPC Decking Tile
    Deskripsi:
    Percayakan tampilan indoor atau outdoor Anda dengan kemudahan dan keindahan yang ditawarkan oleh WPC Decking Tile dari Marvel. Dengan ukuran 30 cm x 30 cm dan motif kayu yang menawan, produk ini adalah pilihan sempurna untuk menciptakan suasana alami dan elegan di berbagai ruang, baik itu di rumah, kantor, atau hotel.
    atribut:
    • Coverage Area (m²): 0.99
    • Length (cm): 30
    • Motif: Wood
    • Thickness (cm): 2
    • Widht (cm): 30
  14. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  15. Kasco Fountain EJ Series (Air Mancur Kolam)
    Mulai

    Rp149.999.900

    Kasco Fountain EJ Series (Air Mancur Kolam)
    Deskripsi:
    Kasco's J Series Fountains offer dramatic, aesthetically pleasing displays at the best value on the market.Designed with both beauty and function in mind, each package includes multiple twist-and-lock nozzles at no extra charge, allowing you to choose from attention-demanding geysers to elegant 3-tier displays.Illuminate your fountain during the evening hours with one of our WaterGlow Light Kits with snap-on clips for easy installation (purchased separately).Include 5 Nozzle :SEQUOIA, CYPRESS, WILLOW, LINDEN, BIRCH
    atribut:
    • Cord Length (m): 1 stub, 10, 30
    • Phase: 1
    • Voltage (V): 230
  16. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (141)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
Daftar Harga air mancur Terbaru October 2026
Waterplus Pump Submersible Aquarium Fountain (Pompa Celup)Rp199.900
OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)Rp759.900
York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible)Rp109.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Rp86.900
KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)Rp1.199.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)Rp47.900
RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Rp219.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
POND BOSS Pump Submersible Decorative Fountain (Pompa Celup)Rp2.299.900
RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)Rp229.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)