POND BOSS Pump Submersible Decorative Fountain (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC40151503
Compatible with Media TypeFreshwater
Cord Length (ft)16
Duty cycleContinuous
Housing MaterialABS
Max. Diameter Solids (inch)0.06
Mounting OrientationSubmersible
Nameplate Voltage (V)120 AC
StandardsETL Listed
Thermal Overload ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These replacement pumps for pond decorative fountain systems eject water in a variety of patterns to improve the overall aesthetic quality of an area.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Fountain Pump Nameplate Voltage 120V AC Horsepower 1/64 hp Solid Diameter (Maximum) 0.06 in Minimum Depth Required 3 in Spray Height (Maximum) 3 ft Spray Width (Maximum) Not Applicable Cord Length 16 ft Amps 0.12 A Compatible with Media Type Freshwater Duty Cycle Continuous Features Magnetic Drive Pumps Oil Free Shut-Off Sensor prevents Pump Burnout Maximum Feet of Head 4.1 ft Frequency 60 Hz Housing Material ABS Impeller Material ABS Includes 1/2 in Tubing 5/8 in Tubing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait