Beli air impact 1 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Impact Anvil Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp10.999.900

    TEKIRO Air Impact Anvil Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT WRENCH ANVIL TWIN HAMMER 1 INCH Untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact (kompressor) dengan square drive 1", bolt capacity M42 (65mm), max torque 2.200 ft-lb @15sec 2.982 Nm @15Sec, length 580mm, air cons 0, 31, air inlet 1/2", hose size 1/2"- High Spesification Torque- Front Exhaust- Not Slipery When Used- Strength and Precision DriveItem Code : AT-AI1897
    atribut:
    • Spec (inch): 1
    • Speed (rpm): 3600
    • Bolt Capacity: M42 (65mm)
    • Square Driver (inch): 1
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Air Consumption (m³/minute): 0.31
    • Hose size (inch): 1/2
    • Maximum Torque (N m): 2,200 ft-lb @15Sec 2,982 Nm @15Sec
    • Sound Pressure Level (dBA): 101.5
  2. Toptul 1inch DR. Super Duty Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp13.999.900

    Toptul 1inch DR. Super Duty Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    - Impact mechanism : New twin hammer. - Side exhaust with muffler. - Inside trigger.
    atribut:
    • Free Speed (rpm): 4000
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air consumption (CFM): 9
    • Min. Air Hose (inch): 3/8
    • Bolt Capacity (inch): 1-27/64
    • Maximum Torque (N m): 2400
    • Maximum Torque (ft/lbs): 1800
  3. TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA Tray
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA Tray
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
  4. Snap-on Long Anvil Air Impact Wrench 1inch
    Mulai

    Rp72.999.900

    Snap-on Long Anvil Air Impact Wrench 1inch
    atribut:
    • Extended Anvil Length (inch) (mm): 6 (152)
    • Country of Origin: TWN
    • Air Inlet Thread Size: 1/2inch - 14 NPT
    • Air Consumption, Free Speed, CFM (SCFM) [L/minute]: 10.8 (-) [305.82]
    • Anvil Type: Friction Ring w/Thru Hole
    • Drive Size (inch) (mm): 1 (25)
    • Free Speed (rpm): 5,000
    • Length (inch) (mm): 19.53 (496)
    • Maximum Torque (N m): 2712
    • Maximum Torque (ft lbs): 2000
    • Recommended Hose Size (inch) (mm): 1/2 (13)
    • Sound Level (dBA): 108.9
    • Vibration Level (m/s²): 10.66
    • Weight (kg): 12.2
    • Weight (lbs): 26.9
  5. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  6. KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  7. Shinano Air Impact Wrench 1Inch
    Mulai

    Rp13.999.900

    Shinano Air Impact Wrench 1Inch
    atribut:
    • Hose size: 13mm (1/2Inch)
  8. Bullocks Heavy Duty Air Impact Wrench Kit ½ inch BLT-504K
    Mulai

    Rp3.299.900

    Bullocks Heavy Duty Air Impact Wrench Kit ½ inch BLT-504K
    atribut:
    • Square Drive: 1/2 inch
    • Free Speed (rpm): 7
    • Vibration (m/s2): 10.4
    • Air Pressure (psi): 90.0
    • Air Inlet (NPT): 1/4inch
    • Avg. air cons. (CFM): 4.5
    • Maximum Torque (ft-lbs): 260
    • Sound Level (dBA): 94
  9. TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  10. JTC Long Anvil Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp25.999.900

    JTC Long Anvil Air Impact Wrench
    atribut:
    • Inlet Size: 1/2\"
    • Type: D-Handle
    • Drive Size: 1\"
    • Maximum Torque: 2500 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
  11. KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Impact Wrench (Composite Type)
    Mulai

    Rp5.899.900

    KYOTO TOOL (KTC) 12.7Sq Impact Wrench (Composite Type)
    atribut:
    • Mass (kg): 1.3
    • Maximum Torque (N m): 410
    • Ablility Bolt Diameter: M16
    • Insertion angle (sq.): 12.7 (with pin hole)
    • Accessories: Air coupler (Nitto Koki 20PM equivalent)x1, oil for air toolx1
    • No Load Speed (rpm): 8100
    • No-load Air Consumption (m³/minute): 0.13
    • TRUSCO Number: 820-2774
  12. ESCO/EQUIPMENT SUPPLY CO Vehicle Stand
    Mulai

    Rp8.499.900

    ESCO/EQUIPMENT SUPPLY CO Vehicle Stand
    Deskripsi:
    Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Base Length (in): 11
    • Base Material: Steel
    • Base Width (in): 11
    • Base shape: Square
    • Duty Rating: Extra-Heavy Duty
    • Duty Rating [New]: Heavy Duty
    • Features: Adjustment Pin is Secured to Stand to Prevent Loss
    • Individual Item Weight (lbs): 75
    • Individual Stand Load Capacity (t): 22
    • Lifting Actuator: Manual
    • Load Capacity per Pair (t): 22
    • Locking Type: Pin
    • Manufacturer Part Number: 10455-PAIR
    • Maximum Extended Height (in): 20
    • Minimum Height (in): 14
    • Number of Lift Positions: 3
    • Saddle Length [New] (in): 3-3/4
    • Saddle Shape: V-Notch
    • Saddle Width [New] (in): 3
    • Stand Type: Jack Stand
    • Standards: CE
  13. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
  14. INGERSOLL RAND Impact Wrench
    Mulai

    Rp15.999.900

    INGERSOLL RAND Impact Wrench
    atribut:
    • Recommendation Torque Range (N m): 271-3100
    • Air inlet (inch): 1/2 NPTF
    • Min. Hose (inch): 1/2
    • Length (mm): 630
    • Maximum Free Speed (rpm): 4100
    • Maximum Torque (N m): 3800
    • Maximum Torque (ft/lbs): 2802
  15. TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
Daftar Harga air impact 1 inch Terbaru March 2026
TONE Air Impact WrenchRp3.799.900
TEKIRO Air Impact Anvil Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Rp10.999.900
Toptul 1inch DR. Super Duty Air Impact WrenchRp13.999.900
TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA TrayRp459.900
Snap-on Long Anvil Air Impact Wrench 1inchRp72.999.900
KYOTO TOOL (KTC) Air Impact WrenchRp2.799.900
TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Rp1.899.900
KRISBOW Mesin Pembuka BautRp2.299.900
Shinano Air Impact Wrench 1InchRp13.999.900
Bullocks Heavy Duty Air Impact Wrench Kit ½ inch BLT-504KRp3.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)