INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Recommendation Torque Range (N m)271-3100
Air inlet (inch)1/2 NPTF
Min. Hose (inch)1/2
Length (mm)630
Maximum Free Speed (rpm)4100
Maximum Torque (N m)3800
Maximum Torque (ft/lbs)2802

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan