Beli air dusters di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Meiji Air Dusters
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

  2. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  3. TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  4. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  5. TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  6. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  7. TRUSCO Air Duster
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Air Duster
    Deskripsi:
    General dust work.
  8. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  9. Meiji Hand Spray Gun F200 Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    Meiji Hand Spray Gun F200 Series
    atribut:
    • Type of feed: Gravity
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
    • Spray Distance (mm): 250
  10. Meiji Paint Cups
    68%
    Mulai

    Rp269.900

  11. Meiji Hand Spray Gun F410 Series
    Mulai

    Rp2.699.900

    Meiji Hand Spray Gun F410 Series
    Deskripsi:
    This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trig
    atribut:
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
    • Spray Distance (mm): 250
    • Standard paint cup: 6G-C
    • Paint feed system: Gravity
  12. Meiji Air Duster
    Mulai

    Rp599.900

    Meiji Air Duster
    atribut:
    • Nozzle bore (mm): 2.2
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Air Consumption Load (L/minute): 120
  13. TORA Air Blow Gun
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp43.900

  14. Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO
    Mulai

    Rp3.199.900

    Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERO
    Deskripsi:
    F-ZERO memberikan kualitas semprotan ideal dengan mengoptimalkan kontrol partikel sebagai bentuk teknologi terbaru kami.Cocok untuk pekerjaan teknik maupun pengecatan yang sensitif.
    atribut:
    • Spraying pressure: 0.2MPa
    • Paint feed system: Gravity
  15. TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle
    atribut:
    • Air Mounting Spout: 1/4 Plug
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  16. CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Mulai

    Rp429.900

    CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Deskripsi:
    The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version. Va
    atribut:
    • Connection: R 1/4\"
    • Maximum Pressure: 16 bar (232 PSI)
    • Color: Blue
Daftar Harga air dusters Terbaru March 2026
Meiji Air DustersRp299.900
monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Rp109.900
TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Rp109.900
Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesRp1.999.900
TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Rp69.900
TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Rp219.900
TRUSCO Air DusterRp269.900
LAKONI Spray GunRp269.900
Meiji Hand Spray Gun F200 SeriesRp1.499.900
Meiji Hand Spray Gun OnlyRp1.199.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)