Beli air compressor hose tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- TEKIRO Selang Kompresor GulungDeskripsi:Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- CEJN Blowgun Rc 1/4inch FemDeskripsi:The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version. Vaatribut:
- Connection: R 1/4\"
- Maximum Pressure: 16 bar (232 PSI)
- Color: Blue
- TRUSCO Air DusterDeskripsi:General dust work.
- TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzleatribut:
- Air Mounting Spout: 1/4 Plug
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Nozzle diameter (mm): 2
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Purpose of Use: General Dust Work.
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- TRUSCO Air Duster GunDeskripsi:General dust workatribut:
- Air Mounting Spout: G1/4
- Length (mm): 124.5
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Length (mm): 24
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Weight (g): 220
- Nozzle diameter (mm): 2
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
- Purpose of Use: General Dust Work.
- JTC High Pressure Air Blow Gun 8mmatribut:
- Inlet: 1/4 Inch
- TRUSCO Air Hose Reelatribut:
- Material: Hose:Polyurethane (Braided)
- Total Hose Length (m): 10
- Width (mm): 300
- Depth (mm): 111
- Height (mm): 330
- Usage Pressure: 1.4MPa (14kgf/cm2)
- Specification: Ratchet Stopper, Automatic Thread Rewind, Reinforced Resin Coupler Design
- Accessories: Mounting Bracket Set, Primary-side Hose 1
- TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung)atribut:
- Depth (mm): 360
- Height (mm): 260
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 8.0 x 12
- Hose Dimension (Overall Length) (m): Primary Side / 1, The Secondary Side / 9
- Width (mm): 158
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Working Pressure (kgf/cm²): 15
- TRUSCO Air Duster Gunatribut:
- Air Connnection: 1/4
- Allowable Temperature (degreeC): -10 to 50
- Material: Poriasetan Brass
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Applications: General Dust Work
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: General Dust Work.
Daftar Harga air compressor hose tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Gulung | Rp579.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp119.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun) | Rp69.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin) | Rp109.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin) | Rp219.900 |
| TORA Air Blow Gun | Rp43.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
| CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem | Rp429.900 |
| TRUSCO Air Duster | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bmP101000418-2.jpg)


/4vP103683175-2.jpg)
/52P101001182-4.jpg)
/P101001856-1.jpg)











/P101000894-1.jpg)