Beli air blow gun nozzle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air-Blow Gun Nozzle
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Air-Blow Gun Nozzle
    Deskripsi:
    Usage:Dropped rust, Paint peeling, Surface treatment of metal, glass, plastic etc.
    atribut:
    • Finishing Material: Brass / nickel plated
    • Weight (g): 18
    • Nozzle Length (mm): 30
    • Nozzle Connector Diameter: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): Special
  2. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  3. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  4. CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Mulai

    Rp429.900

    CEJN Blowgun Rc 1/4inch Fem
    Deskripsi:
    The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version. Va
    atribut:
    • Connection: R 1/4\"
    • Maximum Pressure: 16 bar (232 PSI)
    • Color: Blue
  5. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  6. TEKIRO Air Duster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Air Duster
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  7. Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel)
    Mulai

    Rp149.900

    Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 25
    • Weight (g): 16
    • Hexagon Opposite Side(mm): 14
    • Working Pressure (MPa): (Standard) 03
    • Angle (degree): Spray / 90 (0.3MPa)
    • Screw Size: R1/4
    • Spray Volume (L/minute): 1.0(0.3MPa)
  8. Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees
    Mulai

    Rp63.900

    Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 Degrees
    atribut:
    • Overall Length (mm): 27
    • Weight (g): 2.2
    • Screw Diameter: R1/4
    • Hexagon Opposite Side(mm): 14
    • Spray Angle: 90 degree (0.3MPa)
    • Screw Size: R1/4
    • Pressure (MPa): 0.3 (standard)
    • Purpose of Use: For cleaning automobiles, vehicles, various containers, etc.
  9. TRUSCO Air Duster
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Air Duster
    Deskripsi:
    General dust work.
  10. TORA Air Blow Gun
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp43.900

  11. TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle
    atribut:
    • Air Mounting Spout: 1/4 Plug
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  12. CEJN PUR Recoil Hose
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp689.900

    CEJN PUR Recoil Hose
    atribut:
    • Color: Blue
  13. TRUSCO Air Duster Gun
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO Air Duster Gun
    Deskripsi:
    General dust work
    atribut:
    • Air Mounting Spout: G1/4
    • Length (mm): 124.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Nozzle Mounting Part: G1/8
    • Weight (g): 220
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
    • Purpose of Use: General Dust Work.
  14. TRUSCO Air Duster Conical Nozzle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Air Duster Conical Nozzle
    atribut:
    • Material: Brass
    • Nozzle Length (mm): 15
    • Nozzle Mounting Part: Screw Diameter G1 / 8
    • Nozzle diameter (mm): phi1.0 x 12
    • Weight (g): 10
  15. Anzen Air Duster & Under Coating Gun
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  16. TRUSCO Coolant liner (flare nozzle)
    Mulai

    Rp89.900

    TRUSCO Coolant liner (flare nozzle)
    Deskripsi:
    It is excellent in mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, chemical resistance.
  17. TRUSCO Air Flow Adjustment Nozzle
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Air Flow Adjustment Nozzle
    Deskripsi:
    Air flow rate can be adjusted at the base of the nozzle. Nozzle for air duster.
    atribut:
    • Applications: Air Duster Nozzle
    • Body Material: Brass (Nickel Plated)
    • Description: I can adjust the flow rate of air at the base of the nozzle.?100% - 5 air flow rate adjustment range
    • Material (O-Rings): NBR
    • Nozzle Connector Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 27
    • Nozzle Outside Diameter (phi mm): 6
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Weight (g): 21
Daftar Harga air blow gun nozzle Terbaru January 2026
TRUSCO Air-Blow Gun NozzleRp189.900
TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Rp169.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Rp109.900
CEJN Blowgun Rc 1/4inch FemRp429.900
monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Rp109.900
TEKIRO Air DusterRp69.900
Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Semprotan Nosel)Rp149.900
Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle PP Resin 1/4 90 DegreesRp63.900
TRUSCO Air DusterRp269.900
TORA Air Blow GunRp43.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)