Beli adhesive sealant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Damdex Pelapis Kedap Air Berbahan SemenDeskripsi:Damdex Warna adalah salah satu inovasi Waterproofing Cement Based yang mempunyai keunggulan meresap ke dalam pori beton, mudah digunakan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Damdex Warna dapat digunakan pada media Dak beton, dinding samping rumah, atap asbes dan genteng, lantai kamar mandi, kolam ikan,kolam renang. Produk ini memiliki daya sebar yang sangat luas yaitu 3 M2/kg dengan 2 kali pelapisan. Direkomendasikan pelapisan 2-3 kali dengan cara pelapisan secara Vertical dan Horizontal. Cara pengaplikasian dapat menggunakan roll maupun kuas.atribut:
- Coverage Area (m²): 3.2
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- PROPAN Ultran YuniorDeskripsi:ULTRAN YUNIOR P-05 dibuat dari bahan resin Urethane Synthetic berwarna transparan, mudah diaplikasikan untuk pintu dan jendela bagian interior dan eksterior rumah, ekonomis dan mudah digunakan. Digunakan sebagai pewarna transparan dan juga cat akhir untuk bagian-bagian rumah seperti pintu, jendela, dan lain-lain.Prosedur Aplikasi :- Amplas permukaan kayu dengan amplas no. 180 searah dengan serat kayunya.- Tutup pori-pori kayu dengan Wood Filler, biarkan kering kemudian amplas dengan no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.- Kuaskan Ultran P-05 warna 1x biarkan kering 6-8 jam.- Amplas ambang dengan no. 400 kemudian ulangi langkah no. 3.- Sebagai lapisan akhir, kuaskan Ultran P-05 warna 1x lagi untuk mendapatkan warna yang lebih tua dan cemerlang.atribut:
- Packaging (L): 1
- Type: Solvent Based
- Weight Type (g/cc): 0.84±0.02
- Solid Content (%): 22±2(Color), 34±2(Clear Gloss)
- Dispersibility (m²/L): 5-6 (for 2x layers), 3-4 (for 3x layers)
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Damdex Cement Additive MultifungsiDeskripsi:Damdex multifungsi adalah bahan Additif campuran beton yang mempunyai fungsimeningkatkan nilai kuat tekat beton/kekuatan beton hingga 20% dan mempercepat setting pengerasan beton di 14 hari ( lebih cepat 50% disbanding tanpa Additif ). Selain itu Damdex Multifungsidapat juga digunakansebagai Additif campuran semen untuk melapisi beton supaya lebih kedap air, Additif plesteran dan acian, Additif nat keramik, Additif pemasangan keramik, Additif pemasangan keramik di dalam air ( tanpa dilakukan pengurasan air ), pemasangan batu bata, grouting retak beton/dinding, penyumbatan kebocoran air mengalir.
- Dowsil Neutral Plus Silicone SealantDeskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- LOCTITE 242 Threadlocker Lem Bautatribut:
- Chemical Basis/Base: Methacrylate
- Color: Blue
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Tiga Roda Semen PortlandDeskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Supra Roll Bak CatDeskripsi:Bak cat untuk membantu proses pengecatan agar lebih cepat.atribut:
- Material: PolyPropylene (PP)
- Length (cm): 35.5
- Width (cm): 28.5
- Height (cm): 7
- Dextone Silicon Sealant Tabung SanitaryDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Elastisitas: 426%
- Movement Capacity: 25%
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Ika Silicone Sealant Glass Aceticatribut:
- Volume (ml): 300
- PROPAN Ultran PoliturDeskripsi:ULTRAN POLITUR P-01 adalah politur modern solvent based berkualitas tinggi yang dirancang agar mudah dalam aplikasi, cocok digunakan untuk melindungi dan menampilkan keindahan bagian-bagian dalam rumah (interior) yang terbuat dari kayu.Prosedur Aplikasi :- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No. 180 searah dengan serat kayunya.- Tutup pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER WF-115, biarkan mengering, kemudian amplas hingga permukaan kayu terlihat lagi dengan menggunakan kertas amplas No. 240.- Kuas/semprotkan ULTRAN POLITUR P-01 sesuai warna pilihan secara merata. Biarkan mengering 3-4 jam.- Amplas ambang searah urat kayu dengan kertas amplas No. 400. Ulangi tahap 3 sebanyak 2 kali untuk mendapatkan tampilan akhir semi gloss.- Untuk mendapatkan tampilan akhir yang gloss/dof, gunakan ULTRAN POLITUR P-01 Clear Gloss/Clear Dof pada penguasan/penyemprotan yang ke-3.Tips-Tips Dalam Aplikasi Ultran P-01 :- Gunakan kuas yang berkualitas baik.- Hindari aplikasi wood filler terlalu tebal, wood filler hanya berfungsi untuk mengisi pori saja, aplikasi wood filler yang berlebih akan menyebabkan daya rekat lapisan cat diatasnya kurang baik- Pastikan menggunakan thinner politur untuk mengencerkan, jangan menggunakan thinner merk lain karena akan mempengaruhi hasil akhir finishing.- Sebelum melakukan lapisan ulang harus dilakukan pengamplasan dengan kertas amplas no. 400 untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.- Apabila Ultran P-01 diaplikasikan dengan spray, hindari aplikasi cat yang terlalu tebal per 1 kali lapis, untuk mendapatkan hasil yang optimal, aplikasikan cat tipis dan berulang.atribut:
- Packaging (L): 1
- Type: Solvent Based
- Weight Type (g/cc): 0.84±0.02
- Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
- Application Method: Brush or Spray
- SubstRate: Camphor wood or other wood
- Thinner: Thinner Ultran Politur
- Dispersibility (m²/L): 5-6 (for 2x layers), 3-4 (for 3x layers)
Daftar Harga adhesive sealant Terbaru March 2026
| Damdex Pelapis Kedap Air Berbahan Semen | Rp40.900 |
| Dowsil Glass Sealant Acetic | Rp39.900 |
| PROPAN Ultran Yunior | Rp97.900 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243 | Rp82.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Damdex Cement Additive Multifungsi | Rp88.900 |
| Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant | Rp47.900 |
| Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam | Rp45.900 |
| Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant | Rp75.900 |
| LOCTITE 242 Threadlocker Lem Baut | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic/g9P103635585-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Thread%20Sealants/LOCTITE%20242%20Threadlocker%20Lem%20Baut/53P103752183-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Semen%20Portland/7oP107632276-1.jpg)