Beli adhesive cloth tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- SEKISUI Lakban Kain No.600M (Solasi / Selotip)Deskripsi:-A cloth tape of PET fiber base material that excellent in water resistance and hard to tear longitudinally.-Realizes a thickness comparable to the tape of staple fiber base material, it demonstrates excellent adhesion even at low temperatures.atribut:
- Color: Cardboard Box
- Thickness: 0.2mm
- Viscosity: 2.8N/10mm
- Tensile Strength: 42N/10mm
- Base Material: Polyethylene
- Adhesive Materials: Rubber
- W x L: 50mmx25m
- NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)atribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
- Color: Dark brown
- Width (mm): 100
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.13
- Working Temperature Range: -60 to 200degrees
- Specification: UL Standard product
- Purpose of Use: Wrapping for lamination roll release type. Heat-resistant release type for heat sealing.
- DIATEX Lakban Kain Ecobp Ecolan (Selotip)Deskripsi:Adhesive tape for light packagingatribut:
- Thickness (mm): 0.136
- Width (mm): 50
- Tensile Strength (N/25mm): 143.5
- Adhesive: Acrylic
- Holding force (mm): 0.1
- Elongation (%): 15
- Adhesive strength (N / 25mm): 8.3
- Ball Tack: No.8
- Base Material: PE cloth
- Characteristic: durability
- Green Purchasing Law: Fit
- Length (m): 25
- Main Uses: For packing
- TERAOKA Polyethylen Cloth Adhesive Tape (No.4103)Deskripsi:-Strong supporting body tape hard-to-break when peeling.-For curing resin and aluminum sash.atribut:
- Color: Blue
- Thickness: 0.13mm
- Viscosity: 1.66N/10mm
- Tensile Strength: 56N/10mm
- Base Material: Polyethylene Cloth
- Adhesive Materials: Acrylics
- W x L: 50mmx25m
- TERAOKA Polyethylen Cloth Adhesive TapeDeskripsi:-Environmentally friendly curing tape that uses emulsion type adhesive.-Reduces remaining amount of VOC(volatile organic solvent)which is the cause of sick house.-Long Life Design Award winning product.atribut:
- Base Material: Polyethylene Cloth
- Etona Stapler HD 50Deskripsi:Stapler Etona HD 50 merupakan stapler berukuran Besar yang bisa diisi dengan isi staples no: 3.kualitas barang yang baik membuat stapler Etona HD 50 banyak di gunakandi segala kebutuhan,seperti di kantor,kampus,sekolah,di rumah dsb.Stapler Etona HD 50- isi Stapler : Staples No.3
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Thickness (micron): 250
- Width (mm): 48
- Length (yard): 13
- Length (m): 12
- NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)atribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
- Color: Gray
- Length (m): 10
- Specification: UL Standard product
- NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)atribut:
- Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
- Color: Dark brown
- Tape Thickness (mm): 0.13
- Operating Temperature Range (°C): -60 to 200
- Specification: UL Standard product
- Tape Length (m): 10
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
- Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mm x m): 24x12
- NITTO Nitoflon Adhesive Tape, Glass Cloth Substrate No.973Ul-SDeskripsi:Various coils, motors, heat-resistant binding of lead wires. Wrapping for laminating roll release. Heat release mold for heat sealing. Paper slip of printing machine and copier. Hopper and shooter lining. Heat masking.atribut:
- Adhesive: Silicone type
- Adhesive Strength (N/10mm): 3.58
- NITTO NITOFLON Adhesive TapeDeskripsi:-Heat resistant adhesive tape mainly coated with Polytetrafluoroethylene (PTFE) based material with silicone based adhesive.-Excellent in heat resistance.-Various coils, motors, lead wire heat resistant bundles.-Friction surface lining of the shoot and hopper.atribut:
- Adhesive Materials: Silicone Type
- Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mmxm): 36x12
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
Daftar Harga adhesive cloth tape Terbaru March 2026
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| SEKISUI Lakban Kain No.600M (Solasi / Selotip) | Rp58.900 |
| NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating) | Rp349.900 |
| DIATEX Lakban Kain Ecobp Ecolan (Selotip) | Rp55.900 |
| TERAOKA Polyethylen Cloth Adhesive Tape (No.4103) | Rp99.900 |
| TERAOKA Polyethylen Cloth Adhesive Tape | Rp52.900 |
| Etona Stapler HD 50 | Rp21.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip) | Rp13.900 |
| NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape) | Rp70.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102265871-1.jpg)
/P102767717-1.jpg)
/P102031865-1.jpg)
/irP103664675-1.jpg)
/P102787854-1.jpg)


/P101545837-4.jpg)
/r2P108166974-31.jpg)
/P102031797-1.jpg)
/P102031810-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/qkP106193956-1.jpg)
/P101545806-2.jpg)


/P101005692-1.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/P102265864-1.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)