Tesa Repair Tape

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Length (m)20
MaterialBase material = Acrylic coated cloth, Adhesive = Rubber-based
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Thickness (mm)0.28
Width (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has excellent adhesion and adheres well to rough surfaces.
Excellent weather resistance.
Use
For indoor/outdoor fastening, bundling, reinforcing, marking and more.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait