3M Double-Sided Adhesive Tape High Adhesion Low VOC Non-woven (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp229.900
Spesifikasi
MaterialBase material: Non-woven fabric, Adhesive: Acrylic
Thickness (mm)0.13
Adhesive Strength (N/10mm)(SUS)7.5, (PP)8.7
ColorColorless and translucent
Length (m)20
suitable usageLow VOC
Adhesive MaterialsMetal, PP / PE
Main WorksLarge surface material, parts
AdhesiveAcrylic
Adhesive Strength (N/mm)7.5/10 (SUS); 8.7/10 (PP)
Base MaterialNon-woven

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait