NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp629.900
Spesifikasi
MaterialBase material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
ColorDark brown
Tape Thickness (mm)0.13
Operating Temperature Range (°C)-60 to 200
SpecificationUL Standard product
Tape Length (m)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk