Beli ac aux di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AUX Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    AUX Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Power Supply Source (V): 220-240
    • Power Supply Source Frequency (Hz): 50
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 025/LSP/QI/06-XII/2022
  2. Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree MOO3 StandardGWC-05MOO3 Freon R-32
  3. MIDEA Air Conditioner Split MSAF Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.399.900

    MIDEA Air Conditioner Split MSAF Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC cepat dingin desain elegan dengan LED display dan lapisan anti karat yang cocok untuk daerah tropis dan pesisir.
    atribut:
    • Color: White
    • Maximum Voltage (V) : 240
    • Minimum Voltage (V): 160
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
  4. Daikin Air Conditioner Split Standard Breeze (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard Breeze (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Seri Breeze memberi anda keseimbangan yang sempurna antara efisiensi energi, kemudahan penggunaan dan produk yang ramah lingkungan. AC dengan desain yang kompak, ringan, dapat di operasikan dengan mudah dengan fitur-fitur yang ada.
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 1/2
    • Power (W): 390
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
    • Dimensions (LxWxH) (cm): Indoor: 28x73x21, Outdoor : 49x57x26
    • Refrigerant: R-32
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 5000
  5. Sharp Air Conditioner Split Turbo Cool Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Sharp Air Conditioner Split Turbo Cool Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    R32 Freon TerbaruSharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.X-Fan FunctionJika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.Self DiagnosisKetika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
    atribut:
    • Product Series: Turbo Cool Series
    • Color: White
    • Jetstream: No
    • Coanda: No
    • Turbo Cooling: Yes
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: 2-Way Auto Swing
    • Capacity (PK): 2.5
    • Cool (kW): 7.33
    • Cooling Capacity (BTU): 25000
    • Coverage Floor Area (m²): 31-50
    • Gas Side (inch): 5/8
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Refrigerant Volume: R32
    • Remote Control: Yes
    • Self Cleaning Function: Yes, X-Fan Function
  6. AUX AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp18.999.900

    AUX AC Floor Standing (AC Lantai)
    atribut:
    • Power (Hz): 50
  7. Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Cooling Capacity (kW): 5.28
    • Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
    • Capacity (PK): 2
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
    • Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
    • Moisture Remover (L/hour): 2.9
    • Power (W): 1660
    • SNI License: Yes
    • Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
    • Voltage (V): 220
    • power current (A): 7.7
  8. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  9. AUX Raised Tong (Penjepit Makanan)
    Mulai

    Rp379.900

    AUX Raised Tong (Penjepit Makanan)
    Deskripsi:
    Since it has a large hole, it drains well and is easy to grasp. Since the area where you can touch the ingredients is small, it does not stick easily and is convenient for sorting. The tip floats when turned over, so it is hygienic without touching the table.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 230
    • TKG Part No.: 9-0496-0701
  10. Polytron Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Polytron Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    POLYTRON MULTI SPLIT AC 0.5 PK 0.5 PK dan outdoor 2 PK PAC050518MS merupakan AC Multi Split dengan kombinasi indoor 0.5 PK, 0.5 PK dan outdoor 2 PK yang dilengkapi dengan sistem inverter sehingga dapat menghemat pemakaian listrik sehingga listrik anda tidak boros. AC ini memiliki 2 unit indoor dan 1 unit outdoor, sehingga dapat mengurangi space outdoor hingga 50%. AC ini menggunakan Refrigerant R32 yang ramah lingkungan, serta ada fitur Auto Cleaning yang dapat membersihkan evaporator secara otomatis dan mengurangi timbulnya debu dan bakteri yang tinggal didalam unit indoor AC.
    atribut:
    • Capacity Outdoor Unit (PK): 2
    • Indoor Unit Dimension (mm): 79x20x22.5
    • Outdoor Unit Dimension (mm): 80x54.5x30
    • Refrigerant: R32
    • Type: Multi Split Inverter
  11. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  12. TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    atribut:
    • Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
    • Color: White
    • Frame Color: Silver
  13. Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree 2PK Deluxe Low WattAC Air ConditionerAC Split Wall Gree C3E Deluxe Low WattGWC-18C3E
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 2
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 18000
    • Power (W): 1550
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 970x224x300 (indoor); 899x378x596 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x1/2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 014/LSP/QI/06IV/2023
  14. Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Hanya unit saja (Indoor & Outdoor)Tidak Termasuk Material & PemasanganF5s Series adalah AC Inverter terbaik dari Gree yang super hemat energi, tidkak berisik, cepat dingin, dan memiliki fitur smart cleaner system yang menjadi keunggulan dari Gree F5s Inverter. AC Gree F5s Inverter menggunakan Double Louver dan memiliki fitur Fast Cooling yang dapat mempercepat sistem pendinginan hanya dalam waktu 2 menit. AC Gree F5s Inverter dilengkapi dengan teknologi Mass Air Supply melalui CFD (Computational Fluid Dynamics) yang dapat mengoptimalkan arah angin dan meningkatkan volume udara, namun kebisingan juga berkurang lebih dari 3db. AC Gree F5s Inverter juga memiliki fitur Power Drop yang dapat mengaktifkan mode hemat listrik kapanpun dan mengemat listrik hinggal 50%. AC juga dapat dibersihkan secara otomatis dengan menggunakan fitur Smart Cleaner System yang dimiliki oleh AC Gree F5s Inverter sehingga menghemat biaya perawatan.
  15. Changhong Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Changhong Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Changhong 0.75PK StandartAC Air ConditionerCSC-07NVB2
    atribut:
    • SNI License: Yes
  16. Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
  17. LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.699.900

    LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall LG 2PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT19EV4
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
  18. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
Daftar Harga ac aux Terbaru October 2026
AUX Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.199.900
Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Rp3.799.900
MIDEA Air Conditioner Split MSAF Series (AC / Pendingin Udara)Rp3.399.900
Daikin Air Conditioner Split Standard Breeze (AC / Pendingin Udara)Rp4.499.900
Sharp Air Conditioner Split Turbo Cool Series (AC / Pendingin Udara)Rp10.999.900
AUX AC Floor Standing (AC Lantai)Rp18.999.900
Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp10.999.900
Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.899.900
AUX Raised Tong (Penjepit Makanan)Rp379.900
Polytron Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)