Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp10.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Capacity Outdoor Unit (PK) | 2 |
|---|---|
| Indoor Unit Dimension (mm) | 79x20x22.5 |
| Outdoor Unit Dimension (mm) | 80x54.5x30 |
| Refrigerant | R32 |
| Type | Multi Split Inverter |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
POLYTRON MULTI SPLIT AC 0.5 PK 0.5 PK dan outdoor 2 PK PAC050518MS merupakan AC Multi Split dengan kombinasi indoor 0.5 PK, 0.5 PK dan outdoor 2 PK yang dilengkapi dengan sistem inverter sehingga dapat menghemat pemakaian listrik sehingga listrik anda tidak boros. AC ini memiliki 2 unit indoor dan 1 unit outdoor, sehingga dapat mengurangi space outdoor hingga 50%. AC ini menggunakan Refrigerant R32 yang ramah lingkungan, serta ada fitur Auto Cleaning yang dapat membersihkan evaporator secara otomatis dan mengurangi timbulnya debu dan bakteri yang tinggal didalam unit indoor AC.
Fitur
Dua Ruangan Satu SolusiDengan satu unit outdoor, Anda bisa mengoperasikan dua unit indoor sekaligus. Ini menghemat ruang belakang Anda, membuat penataan unit outdoor lebih simpel dan efisien.
Space Saver
Penggunaan satu unit outdoor, dapat menghemat ruang belakang/balkon, membuat tampilan rumah dan apartemen lebih estetik.
Hemat Energi 2 Unit AC
AC Multisplit Polytron dilengkapi dengan teknologi Inverter yang mampu menghemat konsumsi listrik hingga 50%.
Flexible Cooling Capacity
Kombinasi kapasitas unit indoor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ruangan Anda.
Lebih Awet dan Tahan Lama
Condensor unit outdoor dan evaporator unit indoor menggunakan pipa berbahan 100% tembaga yang miliki efisiensi penghantar panas yang optimal, memastikan sistem pendinginan AC berkerja maksimal.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/dpP111306493-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
