Spesifikasi
| Product Series | Turbo Cool Series |
|---|---|
| Color | White |
| Jetstream | No |
| Coanda | No |
| Turbo Cooling | Yes |
| Anti Rust Evaporator | No |
| Auto Swing Louver | 2-Way Auto Swing |
| Capacity (PK) | 2.5 |
| Cool (kW) | 7.33 |
| Cooling Capacity (BTU) | 25000 |
| Coverage Floor Area (m²) | 31-50 |
| Gas Side (inch) | 5/8 |
| Liquid Side (inch) | 1/4 |
| Low Power (W) | No |
| Plasmacluster | No |
| Rated Frequency (Hz) | 50 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Refrigerant Volume | R32 |
| Remote Control | Yes |
| Self Cleaning Function | Yes, X-Fan Function |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
R32 Freon Terbaru
Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.
Turbo Cooling Function
Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.
X-Fan Function
Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.
Self Diagnosis
Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.
Turbo Cooling Function
Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.
X-Fan Function
Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.
Self Diagnosis
Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
Warning
Unit only, not include instalationFeature
- R32 Eco New Refrigerant- Turbo Cooling
- Self Diagnosis
- X-Fan Funcition
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/13P105567039-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
