Beli Wire Seal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik)Deskripsi:Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 300/500 V. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.5
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Length (m): 100
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.5
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol)atribut:
- Length (m): 1
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Lototo Cable Lockout (Kuci Pengaman)Deskripsi:LOTOTO LS806 dan LS806A Adjustable Cable Lockout Device, ideal for group, multi-point lockouts, features a tough, flexible multi-stranded steel cable insulated with a clear plastic coating. A tough, lightweight ABS body withstands chemicals and performs effectively in extreme conditions. Includes high-visibility, re-usable write-on safety labels to identify the responsible person and then erase for the next job.
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- monotaro Color Cable Tie (Standard Type) (Kabel Ties)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties Warnaatribut:
- Standard: UL standard product
- Material: 66 Nylon
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
- NOK Dust Seal LBI TypeDeskripsi:Made of NOK, it is a seal to prevent dust from entering from the outside to protect the equipment and maintain the packing function. It can be attached to a double-lip dust seal for the purpose of preventing oil from scratching out, and an integrated groove.
- NOK Dust Seal LBH TypeDeskripsi:Made of NOK, it is a seal to prevent dust from entering from the outside to protect the equipment and maintain the packing function. It can be attached to a double-lip dust seal for the purpose of preventing oil from scratching out, and an integrated groove. Lip material: Nitrile rubber.atribut:
- Model : LBH
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 200-300) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Thickness (mm): 10.3
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Angle (°): 40
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- HARDEN Pengupas KabelDeskripsi:-Terbuat dari paduan seng-8" Memperbarui lubang pisau pengupas dengan tepat, diameter pengupasan 1,5-4 persegi.-Berbeda dengan pengupas kawat tradisional, produk ini terbuat dari baja berkualitas.-Tidak hanya ketepatan pemotongan dan umur pemakaian yang diperpanjang.-Memotong kabel dengan nyaman, cepat, dan akurat.-Bisa untuk memotong pipa PPR / PVC. -Spesifikasi:Alat pengupasan menyesuaikan secara otomatis dengan diameter kawatKisaran diameter kawat 2.6mm-Pengupas Kabel PRO-Kepadatan tinggiPinggiran yang tajamKemampuan geser yang kuatTahan lamaTampilan Produk:1. Lini Pemotongan dan Pengupasan, Dua dalam SatuProduk dikombinasikan dengan lini pemotongan dan pengupasan dua dalam satu, kuat, tahan lama.2. gagang Dirancang ErgonomisDesain mulut singgung, bersinggungan tepat, tajam dan tahan lama.3. gagang ErgonomisSesuai dengan desain tubuh manusia, terasa nyaman, indah dan tahan lama.Perbaikan InstrumentasiUntuk perbaikan instrumentasi.Penggunaan di RumahUntuk perbaikan kabel rumah.Penggunaan oleh Teknisi ListrikUntuk perbaikan kabel listrik.atribut:
- Size (inch): 8
- Length (mm): 185
- Material: Zinc alloy
- Width (mm): 53
- PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)Deskripsi:PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
- NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- TRUSCO Welding Cable (Kabel Las)Deskripsi:-It demonstrates sufficient strength for impact and wear, etc., especially withstanding voltage characteristics are very excellent since it uses elastic and tough natural rubber. -Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.-None-Connection cable for welding equipments secondary side-With phi8 round terminalatribut:
- Conductor Part Materials: Copper wire
- Accessories: None
- Coating Materials: Natural Rubber for Conducting Wire
- Purpose of Use: Mainly as cable for secondary side connection of arc welding machine.
Daftar Harga Wire Seal Terbaru October 2026
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.5mm² (Kabel Listrik) | Rp259.900 |
| Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol) | Rp9.900 |
| BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt) | Rp399.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| Lototo Cable Lockout (Kuci Pengaman) | Rp199.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp37.900 |
| Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n4P106390832-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/9uP105738354-1.jpg)
/0cP107621012-2.jpg)
/P102038918-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Pengaman%20Kunci/Lototo%20Cable%20Lockout%20(Kuci%20Pengaman)/00P106658000-1.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/00P103565000-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20(Kabel%20Ties)/7kP103171272-1.jpg)


%20B%20Type%20(Vanbelt)/P101545004-2.jpg)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)

/P103074669-1.jpg)
/5tP102419209-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/TRUSCO%20Welding%20Cable%20(Kabel%20Las)/P102956579-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)