Beli Waterpass Manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat bantu leveling manual dengan vial gelembung sensitif untuk memastikan permukaan rata secara horizontal atau vertikal. Ideal untuk pemasangan peralatan, rangka, dan bangunan ringan.
    atribut:
    • Width (mm): 48
    • Material: Aluminium
    • Color: Yellow
    • Width (cm): 4.8
  2. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  3. Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Sellery Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
    • Material: Aluminium case
  4. KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Easy to see a digital display.-Pocketable compact design.-With magnet and V-shape groove on the measurement surface.-Simple procedures, with self-calibration function.-With the horizontal/vertical vial.-In scenes where any angles are measured.
    atribut:
    • Dimensions: 135x210x30mm
    • Nominal Dimension: 125mm
    • Angular Precision: Within 100mm±0.1mm
  5. Sola Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp559.900

    Sola Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exact
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  6. Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Mulai

    Rp869.900

    Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblock
    atribut:
    • Dimension: 50 x 22 mm
    • Guarantee: 30 years
  7. Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    36%
    Mulai

    Rp79.900

    Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    > Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
    atribut:
    • Length: 229 mm (9 inch)
    • Vials: Level/45 degrees/Plumb
  8. Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
    • Length (mm): 230
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
    • Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
    • Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
    • Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  9. monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Water Pass
    atribut:
    • Sensitivity: (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
    • Specification: V-groove, with strong magnet
    • Material: Body: Aluminium
    • Magnet: Yes
    • Precision: ± 1.0 mm / m
  10. STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.
    atribut:
    • Color: Black
    • WidthxLength: 4.5x300mm
    • Thickness: 1.5mm
    • Max Bundling Diameter: 82mm
    • Min bundling diameter: 5mm
    • Tensile Strength (N): 280
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
  11. Niigata Seiki (SK) Magnetic Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp449.900

    Niigata Seiki (SK) Magnetic Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    - Horizontal, Vertical measurement - Material: Plastic - Magnetic measuring surface (V-groove)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Accuracy (mm/m): ±1.5
    • Tube Sensitivity (mm/m): 0.5
    • Thickness (mm): 20
  12. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  13. Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Spirit Level with Magnet 97 B (Waterpass)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Width (cm): 6
    • Height (cm): 2.4
    • Material: Aluminium
  14. STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)
    Mulai

    Rp509.900

    STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)
    atribut:
    • Accuracy (mm/m): 0.5
    • Color: Yellow
    • Material: Aluminium
    • Vial Type: Horizontal, Vertical
    • End caps: Standard
  15. TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    43%
    Mulai

    Rp17.900

    TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Length (mm): 280
    • Width (mm): 230
    • Purpose of Use: Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.
  16. TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
Daftar Harga Waterpass Manual Terbaru November 2026
Wipro Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp51.900
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp159.900
Sellery Spirit Level (Waterpass)Rp80.900
XANDER Aluminium Level (Waterpass)Rp39.900
KOD Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.499.900
KRISBOW Aluminium Spirit Level (Waterpass)Rp109.900
Sola Spirit Level (Waterpass)Rp559.900
Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)Rp869.900
Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Rp79.900
Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)