Niigata Seiki (SK) Magnetic Level (Waterpass)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp519.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Accuracy (mm/m)±1.5
Tube Sensitivity (mm/m)0.5
Thickness (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Horizontal, Vertical measurement
- Material: Plastic
- Magnetic measuring surface (V-groove)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan