Beli Ukuran Genset 20 Kva di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  2. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  3. Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)
    55%
    Mulai

    Rp1.599.900

    Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)
    Deskripsi:
    Merupakan alat otomotis untuk pengantar arus listrik pada alternator dan merupakan alat pengontrol untuk pengamanan pada control genset.
  4. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp459.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  5. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  6. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  7. Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp92.999.900

    Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower OLS3S15KE guarantees power backup protection for IT equipment, servers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality power output with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs. The UPS supports parallel expansion to allow the connections of multiple UPS units, achieving system redundancy. It is compatible with generators to prolong power continuity, and maintenance bypass switch to provide quick and safe maintenance without having to shut down UPS and connected equipment. The product can be connected to Emergency Power Off (EPO) switch, allowing users to shut off UPS immediately during emergency. The UPS can employ Extended Battery Modules (EBM) to prolong runtimes, and its built-in Smart Battery Management (SBM) enhances battery charging process to extend battery lifetime. This model also features multifunction LCD readout to display information of power and battery conditions. The PowerPanel Power Management Software allows user to perform real-time monitoring and remote management of the UPS. What's in the box 1. OLS3S15KE UPS2. Maintenance Bypass PDU3. Parallel Port Cover Plate4. Terminal Cover5. Terminal Splices6. USB Cable7. User's Manual8. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
    atribut:
    • Output voltage (V): 208 ± 1% / 220 ± 1% / 230 ± 1% / 240 ± 1%
    • Outlets Type: Hardwire Terminal Block x 1
  8. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  9. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  10. TONE Torque Wrench Preset Type
    Mulai

    Rp3.599.900

    TONE Torque Wrench Preset Type
    Deskripsi:
    The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
  11. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Mulai

    Rp479.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex #150 Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  12. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Mulai

    Rp819.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K Ductile Iron Flange (Sambungan Karet Fleksibel Twinflex)
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  13. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  14. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  15. Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Deskripsi:
    Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.
    atribut:
    • Cap-Base: G5 [ G5]
    • Color Rendering Index (Max): 85
    • Color Rendering Index (Min): 80
    • Color Rendering Index (Nom): 82
    • LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
    • LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
    • LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
    • LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
    • LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
    • LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
    • LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
    • LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
    • Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
  16. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  18. METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  19. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
Daftar Harga Ukuran Genset 20 Kva Terbaru November 2026
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)Rp1.599.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp459.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.299.900
Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)Rp92.999.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
TONE Torque Wrench Preset TypeRp3.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)