Beli Timbangan Tepung Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Model Sendok Ukur Elektrik Digital Spoon ScaleDeskripsi:Ingin menimbang bahan makanan dengan praktis dan juga akurat? Anda bisa gunakan sendok ukur digital dari Taffware Digipounds. Sendok ini memiliki timbangan elektrik yang sangat berguna untuk mengukur takaran bahan makanan seperti bumbu masakan, tepung, obat, sirup, dan lain-lain. Memiliki layar LCD sehingga hasil timbangan akan tampil pada layar tersebut. Penggunaannya pun sangat mudah Anda cukup menyendok bahan makanan yang ingin Anda ukur dan berat dari bahan makanan akan tertera di layar LCD. Sendok ini dapat menimbang beban bahan makanan dengan berat hingga 500 gram dengan tingkat akurasi hingga 0.1 gram. Miliki sendok ukur digital dari Taffware Digipounds sekarang juga untuk penimbangan bahan makanan yang mudah, cepat, dan praktisatribut:
- Length (mm): 235
- Spoon Head (mm): 58 x 70
- Capacity (kg): 0,5
- Battery Type: 1 x CR2032L
- Accuracy (g): 0,1
- Material: Plastik
- BENZ WERKZ Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Taffware Digipounds Mini Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan ini dapat mengunci angka lebih cepat dan akurat. Timbangan elektronik dari Taffware Digipounds ini dapat memuat berat 5 kg dengan tingkat akurasi 1 g. Alat ini biasa digunakan untuk membantu proses pembuatan kue yang memerlukan takaran yang tepat untuk kandungannya. Selain itu, timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang sayur, tepung, atau bahan makanan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): 12.2x16.2x3.3
- Battery: 2 x AAA
- Unit of Measure: Oz, lb, g
- Capacity (kg): 5
- Accuracy (g): 1
- Material: Plastik
- B-ONE Digital Incubator + Overloadatribut:
- Accuracy (°C): 0.1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Temperature Range (°C): 5-80
- Timer (minute): 0-9999
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Landtek Grain Moisture MeterDeskripsi:Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.atribut:
- Resolution: 0.1
- FOMAC Electric Vibro SeparatorDeskripsi:Electric Vibro Separator "FOMAC"Mengayak bertujuan untuk memisahkan partikel kasar dan halus, termasuk menyaring. Pekerjaan mengayak merupakan pekerjaan yang melelahkan karena harus menggerakan lengan dengan getaran secara terus menerus. Mesin pengayak membantu Anda untuk mengayak bahan seperti bubuk, tepung dan sejenisnya. Mesin ini membantu mengayak dengan cepat dan mudah. Pekerjaan mengayak menjadi lebih efektif dan efisien. VBS-HR05 memiliki bentuk yang compact dan portable, mesin ini bisa dipindah-pindahkan dengan mudah.Note: Type mesin adalah dituang dan langsung otomatis mengayak sehingga tidak dapat dipastikan maksimal sekali tuang.
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)atribut:
- Length (mm): 900
- Temperature (°C): -300
- Voltage (V): 220/1P
- OHAUS Pioneer (PX) External CalibrationDeskripsi:The Pioneer PX combines essential weighing functionality with competitive performance, offering high accuracy and repeatability for applications in laboratory, industrial and education settings. The PX is affordably priced, and intuitively designed for intelligent operation with a second line display for additional information, and USB and RS232 connectivity for easy communication.
- OHAUS MB Series Moisture AnalyzersDeskripsi:Moisture affects everything we use on a daily basis. Therefore, in many cases it is important to be able to accurately determine the moisture content of samples. Equipped to handle routine and sophisticated measurements, our flagship moisture analyzer MB120 makes the whole process faster, easier, and more efficient. The MB120 allows you to analyze more samples, access saved data, and spend less time prepping and more time putting your results to work.atribut:
- Moisture Content (%): 0.01
- Heater Type: Halogen Lamp
- monotaro Micropipette Single Channel (Micro Pipet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Micro pipetatribut:
- Material: ABS
- Number of Channels: 1
- Pipette Type: Micropipette
- Included Accessories: Pipette tip, simple stand, maintenance tool, lubrication grease
- GETRA Oven Gas Dek untuk Pizzaatribut:
- Length (mm): 1310
- Width (mm): 850
- Temperature (°C): 0-400
- Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
- MILWAUKEE Angle GrinderDeskripsi:The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
Daftar Harga Timbangan Tepung Digital Terbaru April 2026
| Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Model Sendok Ukur Elektrik Digital Spoon Scale | Rp37.900 |
| BENZ WERKZ Digital Scale | Rp389.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
| Taffware Digipounds Mini Kitchen Scale | Rp35.900 |
| B-ONE Digital Incubator + Overload | Rp26.999.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| Landtek Grain Moisture Meter | Rp2.799.900 |
| HENHERR Bench Scale | Rp6.299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/7vP102134283-22.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)



%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
/agP103471376-1.jpg)
%20External%20Calibration/ehP106506521-1.jpg)

/deP103181482-5.jpg)