Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini Model Sendok Ukur Elektrik Digital Spoon Scale
Spesifikasi
| Length (mm) | 235 |
|---|---|
| Spoon Head (mm) | 58 x 70 |
| Capacity (kg) | 0,5 |
| Battery Type | 1 x CR2032L |
| Accuracy (g) | 0,1 |
| Material | Plastik |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ingin menimbang bahan makanan dengan praktis dan juga akurat? Anda bisa gunakan sendok ukur digital dari Taffware Digipounds. Sendok ini memiliki timbangan elektrik yang sangat berguna untuk mengukur takaran bahan makanan seperti bumbu masakan, tepung, obat, sirup, dan lain-lain. Memiliki layar LCD sehingga hasil timbangan akan tampil pada layar tersebut. Penggunaannya pun sangat mudah Anda cukup menyendok bahan makanan yang ingin Anda ukur dan berat dari bahan makanan akan tertera di layar LCD. Sendok ini dapat menimbang beban bahan makanan dengan berat hingga 500 gram dengan tingkat akurasi hingga 0.1 gram. Miliki sendok ukur digital dari Taffware Digipounds sekarang juga untuk penimbangan bahan makanan yang mudah, cepat, dan praktis
Fitur
Sendok Takar Digital Sendok pengukur dari Taffware Digipounds ini dapat digunakan untuk mengukur berat dari bahan makanan yang ingin Anda timbang. Anda dapat mengukur berat berbagai macam bahan makanan, seperti bumbu masakan, tepung, obat, sirup, dan lain-lainnya. Penggunaan dari alat ini pun sangat mudah, Anda cukup menyendok bahan makanan yang ingin Anda ukur beratnya. Kemudian, berat dari bahan makanan akan tertera di layar digital yang tersedia. Ukuran Besar Sendok memiliki ukuran yang besar sehingga dapat menampung banyak beban. Timbangan dapat mengukur hingga maksimal 500 gram dengan tingkat akurasi hingga 0.1 gram. Tenaga Baterai Sendok ukur ditenagai oleh baterai kancing CR2032L. Anda dapat dengan mudah menggantinya saat baterai sudah habis.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
