Beli Timbangan Kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  2. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  3. SOJIKYO Timbangan Dapur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp91.900

    SOJIKYO Timbangan Dapur
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 5
    • Display: Bright LCD
    • Power: Battery AAA (not Included)
    • Accuracy (g): 1
  4. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  5. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp859.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  6. Oxone Timbangan Dapur
    Mulai

    Rp179.900

    Oxone Timbangan Dapur
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan sebuah timbangan dengan ukuran kecil dari Oxone. Timbangan ini sangat praktis dan akurat untuk menimbang berbagai macam bahan makanan yang kecil-kecil seperti untuk membuat kue atau porsi makanan yang kecil. Anda tidak perlu takut bahan makanan Anda tumpah dengan wadah yang lebar dari timbangan ini.Menimbang Bahan Makanan Secara RinciProduk ini memiliki angka dari satuan yang sangat rinci, sehingga Anda dapat menimbang bahan makanan yang membutuhkan ukuran yang jelas dan pasti seperti kue-kue kering dan basah.Wadah Berbahan Plastik yang ringan Dan Mudah dibersihkanUntuk di Dapur AndaPraktis, mudah digunakan dan ringkas, timbangan dari Oxone ini sangat cocok untuk ditaruh di dapur Anda sehingga Anda tidak perlu repot dan bersusah payah ketika ingin menimbang bahan makanan Anda secara cepat dan tepat.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
    • Capacity (kg): 5
    • Weight (kg): 1
    • Dimensions (cm): 15x15x15
  7. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.399.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  8. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  9. OneMed Timbangan Bayi Digital
    Mulai

    Rp519.900

    OneMed Timbangan Bayi Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Bayi digital termurah merk OneMed memantau kesehatan lengkap untuk bayi, bisa untuk ukur panjang badan dan berat badan bayi. Tipe OD231B Electronic Baby Scalestrecthable platform for baby height -Desain permukaan bak untuk bayi yang ergonomis dan nyaman dipakai. -Dilengkapi pengukuran tinggi dengan papan ukur yang dapat diperpanjang/diatur panjangnya. -Untuk maximal memori 8 pengguna dengan ulasan riwayat data. -Pengukuran dengan membandingkan terhadap hasil sebelumnya. -Layar Display extra besar untuk menampilkan hasil ukur tinggi dan berat badan yang mudah dibaca. Spesifikasi: Maximal Weight : 20 kg/ 44lb Weight Divisions : 5 gr/0.01lb Range Height : 46-80cm /18.1-31.5 inch Height Divisions : 1 mm/ 0.1 inch Memory : 8 users @15 datas Baterry : 4 pcs AAA (not included) LCD : white backlight LCD Size LCD : 7530 mm Color : White Satuan: Unit NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472
    atribut:
    • Division (g): 5
  10. Oxone Timbangan Dapur
    Mulai

    Rp299.900

    Oxone Timbangan Dapur
    Deskripsi:
    Oxone OX366 – Timbangan Dapur 10Kg (10KG) Timbangan yang cukup besar ini akan membantu Anda untuk mengukur berat berbagai macam bahan makanan yang cukup banyak, sehingga akan membantu Anda menakar secara akurat ketika ingin mengolah bahan makanan tersebut.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  11. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  12. OneMed Timbangan Bayi Analog
    Mulai

    Rp539.900

    OneMed Timbangan Bayi Analog
    Deskripsi:
    Timbangan bayi manual OneMed type OD-230 model analog dimana ada jarum penunjuk untuk menunjukkan berat badan bayi. Dilengkapi dengan platform atau nampan yang disesuaikan dengan lekuk tubuh bayi. Harga murah! Barang langsung dari toko/showroom -Timbangan Bayi, berat maksimal 20 Kg -Akurasi 0.05kg (0-10Kg) -Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg) -Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L) -Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472
    atribut:
    • Dimensions (cm): 54.5x33.1x15.3
    • Tray Size (cm): 51.5x27
    • Accuracy (kg): 0.05 (0-10)
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10901011472
    • Maximum Weight (kg): 20
  13. SOJIKYO Timbangan Digital Premium
    Mulai

    Rp1.299.900

    SOJIKYO Timbangan Digital Premium
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 30
    • Display: Dual Display / Front and back screen
    • Material: #304 Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
    • Platter Size (cm): 33x23.5
    • Color: Tosca
    • AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
    • DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
    • Zero: <3% FS
  14. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  15. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  16. KRISBOW Timbangan Anti Air dengan Tera
    Mulai

    Rp2.699.900

    KRISBOW Timbangan Anti Air dengan Tera
    atribut:
    • Color: White Gray
    • Capacity (kg): 15
    • Min. Capacity (g): 100
    • Division (g): 5
    • Pan Size (cm): 25x21.8
    • Power Supply: 4V/ 4Ah rechargeable battery
    • Dimensions (cm): 27.5x25.2x29
  17. Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    99% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp31.900

    Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Thickness (micron): 0.03
  18. WINN GAS Selang Paket Spiral Meter Diameter Kecil
    Mulai

    Rp77.900

    WINN GAS Selang Paket Spiral Meter Diameter Kecil
    Deskripsi:
    Winn Gas PS-FRW68M – Selang Paket Spiral Meter Diameter Kecil Paket regulator dan selang satu set yang memudahkan Anda dalam penggunaan. Memiliki selang yang panjang dan kuat sehingga mudah menjangkau kompor Anda.Pressure : 2 Kg/hSelang standart SNIDilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selangMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2pcs
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
  19. Max Stapler
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp18.900

Daftar Harga Timbangan Kecil Terbaru February 2026
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
SOJIKYO Timbangan DapurRp91.900
KRISBOW Timbangan Dapur ElektronikRp179.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp859.900
Oxone Timbangan DapurRp179.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.399.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp129.900
OneMed Timbangan Bayi DigitalRp519.900

Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)