Beli Timbangan Digital Omron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. Oxone Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp339.900

    Oxone Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 180
    • Weight (kg): 1.3
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
    • Color: Random Color
  3. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  4. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  5. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  6. Oxone Timbangan Badan Analog
    Mulai

    Rp179.900

    Oxone Timbangan Badan Analog
    Deskripsi:
    Oxone OX-917 – Timbangan Badan berfungsi sebagai penimbang berat badan. Memiliki desain yang lucu dan unik serta mudah diletakan dimana saja anda inginkan.Kapasitas : 130 KgMOTIF SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 130
    • Weight (kg): 2
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 31x24x6
    • Motif: Various Kinds of Pictures
  7. Oxone Timbangan Badan
    Mulai

    Rp249.900

    Oxone Timbangan Badan
    Deskripsi:
    Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Capacity (kg): 120
    • Weight (kg): 2
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
    • Motif: Random Color (Black, Blue)
  8. OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Mulai

    Rp1.899.900

    OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Deskripsi:
    Model : SK-L06B Digital Body Scale Operating mode : Fully automated measurement Heighy measurement method : Ultrasound measurement (high-precision temperature compensation) Weight measurement method : Beam-type pressure sensor with precision balance Display : 5.0-inch color touchscreen with 480x272 resolution Measurement range : Height = 70-200 cm, weight = 2.0-200 kg Precision : Height = A±0.5 cm, weight = A±0.1 kg Body type : BMI Data output format : RS-232C data transmission interface Voltage : 160-250 V AC, 50 Hz Average power consumption : 25 W Operating temperature and humidity : 0-40 °C, 20-85% (non-condensing) Protection against electric shock : Class I, Type B Industrial design : Meet ergonomic needs Weight : 18 kg Dimension : 490mm (P) x 310mm (L) x 2370mm (T) Accessories : Power cable, RS-232C connection cable, 4# hex key, and Instruction for Use
  9. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  10. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  11. AND Multi-Functional Platform Scales HW-C Series
    Mulai

    Rp14.999.900

    AND Multi-Functional Platform Scales HW-C Series
    Deskripsi:
    High-speed measurement-stabilization within 1 second (for theHV-C/CP series) *1Fast-paced weighing is an essential prerequisite for streamlining operations.*1 With the HW-C/CP series, stabilization takes not more than 1.5 seconds.Bright and multi-colored 5-step LED comparator lightsWith the clearly-discernible LED signals, check weighing (judging whether the measured weight is within the designated limits) becomes far more accurate and efficient than a numeric display alone, leading to a significant cost reduction. Comparison can be made in three levels, five levels, or even seven levels*2 for both normal weighing and piece counting.*2 With no light indicating either end of the continuum- Auto-tare functionThe scale can perform tare*3 automatically when the weight reaches the set target range, saving the operator from the hassle of pressing the TARE key each time for consecutive check weighing such as filling multiple cups. *3 To offset the weight of the object on the scale and return the display to zero- Negative comparisonNegative values are also allowed for comparator limits. When combined with the auto-tare function, this enables "take-away" check weighing; that is, measuring out the target amount repeatedly by taking it out of its container with no key press.Highly-visible, LCD display (25 mm character height) with white backlightDo not underestimate the effect of display visibility on operators' work efficiency, fatigue and tendency to make errors, especially in areas where illumination is not sufficient.Quick and easy settings using the alphanumeric keypadThe direct alphanumeric input makes it simple and straightforward to enter/re-enter presettare values, comparator limits, calibration values and various internal settings.- Key lock functionYou can inhibit the use of certain keys to prevent operators from making unwanted changes to the scale settings.Optional roller conveyersLarge and medium-size roller conveyers (HVW-13 and HVW-14 respectively) can make measurements of heavy objects in production lines smoother and quicker.
  12. TRUSCO Digital Weight Checker
    29%
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Digital Weight Checker
    Deskripsi:
    -Drip-proof hook scale which can be used safely in a wet area.-Equipped with auto data hold function, backlight function, and tare weight subtraction function.-Environmental temperature measurement is also possible.
    atribut:
    • Number of Blades: 6
    • Cutting Diameter: 6
    • Blade length: 45mm
    • Total Length: 90mm
    • Shank Diameter: 6mm
  13. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  14. OMRON Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp1.399.900

    OMRON Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    atribut:
    • Power Failure Memory: EEP-ROM (Rewritable more than 100,000 times) Data retention: 10 years or more
    • Output Type: Contact output (time limit 1c)
    • Color: Front panel: Light gray (5Y7 / 1)
    • Protection Class: IEC standard IP66, UL508 Type 4X (indoor), but only on panel surface (when using waterproof packing Y92S-29)
    • Control Output: AC250/DC30V 5A resistive load (cosΦ=1) Minimum applicable load: DC5V 10mA (P level, reference value)
    • Type of Sign: Embedded mounting, surface mounting (shared)
    • Character Height (mm): (LCD) Clock value: 10 Set value: 6
    • Influence of Voltage: (Ratio to set value) ±0.01%±0.05s or less (for power supply start) ±0.005%±0.03s or less (for signal start)
    • Input Method: Non-voltage input short-circuit impedance: 1 kΩ or less (outflow current approx. 12 mA at 0 Ω) Short-circuit residual voltage: 3 V or less Open-circuit impedance: 100 kΩ or more
    • Input Signal: Signal, reset
    • Insulation Resistance (MΩ): (Between conductive part terminals and exposed non-current-carrying metal parts, between discontinuous contacts) 100 or more (at DC500V megger)
    • Number of Digits: 4 digits
    • Operating Ambient Temperature (°C): -10 to + 55 (when closely attached: -10 to + 50 ° C) (with no icing or condensation)
    • Power Consumption: About 6.2VA
    • Power Supply Voltage (V) : AC100 to 240
    • Service Life: Mechanical: 10 million times or more (no load, switching frequency 1800 times/h, ambient temperature conditions: 23°C) Electrical: 100,000 times or more (AC250V 5A resistance load, 1800 times/h, ambient temperature conditions: 23°C )
    • Storage Temperature (°C): -25 to + 70 ° C (with no icing or condensation)
    • Terminal Structure: Socket type (8 pins)
  15. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  16. OMRON Healthcare Body Composition Monitor
    Mulai

    Rp849.900

    OMRON Healthcare Body Composition Monitor
    Deskripsi:
    Body Composition Monitor HBF-222T With advanced Bluetooth Connectivity embedded in Omron HBF-222T Body Composition Monitor, you will be able to send the collected data from the machine directly to the Omron Connect app on your smart devices. This data can then be easily fed into other weight / diet management apps. This will allow you to have total control of your weight management program at your fingertips. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Body Weight - Body Mass Index (BMI) - Skeletal Muscle - Body Fat - 4 Users Memory with Auto Recognition for the Users - Resting Metabolism - Body Age - Visceral Fat - OMRON connect App makes it easy to view, save, and manage your health data - Bluetooth® Connectivity
  17. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  18. OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Display
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
    • Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
  19. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  20. OMRON Healthcare Cuff for Blood Pressure Monitors
    Mulai

    Rp129.900

    OMRON Healthcare Cuff for Blood Pressure Monitors
    Deskripsi:
    Large Cuff 9513255-8 Replacement large cuff for compatible OMRON blood pressure monitors. This cuff is suitable for use on upper arms with a circumference of 32-42 cm and is compatible with the following OMRON devices; - M2 Basic - M2 - M3
Daftar Harga Timbangan Digital Omron Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
Oxone Timbangan Badan DigitalRp339.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp149.900
Oxone Timbangan Badan AnalogRp179.900
Oxone Timbangan BadanRp249.900
OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi BadanRp1.899.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp21.999.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)