Beli Timbangan Digital Error di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- OneMed Timbangan Dapur DigitalDeskripsi:Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital Type: EK5055 OneMed Spesifikasi: - ISO 9001:2000 certified by SGS - High precision strain gauge sensor - 13 mm LCD display - Division: 1 gram - Berat beban maks: 5 kg / 11 lb - Auto Zero / auto off - Low Battery / Overweight warning - Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm - Kapasitas timbang max 5kg - Ketelitian (graduation) 1 gram - Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah - Ada tombol zero/tare - Baterai AAA - Auto off Satuan: unitatribut:
- Maximum Weight Capacity (kg): 5
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- AND Waterproof Scales FS-i SeriesDeskripsi:AND Waterproof Scales FS-i Series is High-speed Weighing & High-speed Judgment! with
- BAYKON Weighing IndicatorDeskripsi:BX24 & BX24D are accurate, multifunctional weighing terminals which can be used in wet, hygienic and harsh industrial areas. Terminals have configurable operating modes for common weighing applications such as weighing, labelling, piece counting, checkweighing, classifying, dynamic weighing and filling. Depending on the application, 3 programmable keys can be set to related functions for quick and easy operation.Instruments have 6 memories; ID1 & ID2, preset tare, APW and item limit values; each have 500 records capacity. IDs can be linked to other memory records for fast, easy and reliable operation; when an ID is selected, depending on the operation mode item limit values, specific tare or APW values comes automatically.BX24 & BX24D offer direct connection to remote display, PC and PLCs via various data protocols such as demand, continuous form and BSI command set.Typical Applications1. Labeling & Data CollectingBX24 & BX24D can print different type of standard tickets includingtotalizing and customized ticket with barcode.2. Piece CountingCounting can be done by sampling or average piece weighttaken from APW manual. 500 item memory capacity for APW.3. CheckweighingThe weight or the quantity of the items in the package is checked.500 item memory for limits set.4. ClassifyingProducts can be classified according to the weight or the quantityof item in the package. 500 item memory for limits set.5. Gravimetric FillingAutomatic / manual filling can be executed in gross mode orin net mode. 500 item memory for limits set.6. Dynamic and Livestock WeighingWeighing of dynamic items such as livestock is availableby BX24 & BX24D. This feature is also usable for weighingat static scales under vibration of industrial environments.atribut:
- Accuracy: OIML class III
- EU Type: single range, multi range or multi interval
- Display: Wide angle LCD display with multicolor backlight, 6 digits 22 mm in height weight display and 16 digits 8 mm in height alphanumeric information display
- Display Resolution: Up to 999 999 division
- A/D conversion: 24 bit Delta-Sigma ADC with up to 800 conversion rate
- Minimum input sensitivity (μV): 0.4 /d (legal metrology), 0.05 /d (industrial)
- Analogue Input Range (mV): - 5 to + 19
- Internal Resolution: Up to 16000000 counts
- Humidity (%): Max. 90 non condensing relative humidity. Legal metrology max. 80
- Power Supply (V): AC 100 - 240 (50/60 Hz or 12 - 28 VDC)
- Operating Temperature (°C): -15 to +55 max. (Operational), -10 to +40 ( Legal metrology )
- KANON Bar Type Tension GaugeDeskripsi:-Using the force of the spring, it is a tension gauge that can perform precise measurement.-Since the scale is a sculpture scale, easy to read and clear. -For measurement of pushing force, pulling force, board springs etc.atribut:
- Precision: ±1 Gradations
- Epson Wi-Fi All-in-One Ink Tank PrinterDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Lutron StroboscopeDeskripsi:STROBOSCOPEdigital synthesis, high intensity lightModel : DT-2249A ( AC 110V )Model : DT-2249A ( AC 220V or 230 V )- New generation Stroboscope.- Digital synthesis circuit, high stability and high adjustment resolution.- Range : 60 to 32,000 RPM.- Adjustment resolution : 0.1 RPM ( 1,000 RPM ), 1 RPM ( 1,000 RPM )- High intensity light.- Setting button : digital rotate button, X 2 button, 2 button, + button, button, easy to adjust the desired RPM.
- Hanna Instruments K-Type Thermocouple ThermometerDeskripsi:The HI935005 K-Type Thermocouple Thermometer is a digital, waterproof thermometer. This meter offers high accuracy temperature measurements using a wide variety of interchangeable probes.
- AS ONE Desikator Auto DryDeskripsi:- Moisture inside the refrigerator is released directly in a gaseous state, so water droplets do not form. - The attached thermo-hygrometer is a low humidity digital (LHI-LPN).atribut:
- Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
- Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
- Type: for low humidity
- Achieving humidity (%RH): 25 (depending on usage environment)
- Dehumidification Element Effective Film Area (mm): 30×30
- Humidity Setting Range (%RH): About 25
- Material: Body/Steel plate with melamine baked finish, Front/Glass
- Power Consumption (W): 3
- Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series 3 PhaseDeskripsi:High reliability and easy wiring have been achieved by the new standard spring clamp terminal (control circuit) of Mitsubishi inverter . Equipped with a safety stop function and a hardware cutoff circuit, highly reliable emergency output cutoff can be performed.Equipped with best-in-class performance ina compact body A compact body (3.7K or less) with the same mounting dimensions as Mitsubishi's smallest inverter FREQROL-S500 series is equipped with general-purpose magnetic flux vector control, 150% (3.7K or less) at 1Hz. Achieved high torque.Extensive functionsOptimal for fan / pump applications Excitation control / PID control, deceleration / stop function during power failure for machine tool applications, general-purpose magnetic flux vector control for transport / food applications, brake resistor connection (0.4K to 15K), etc. Equipped with various functions.Protective functionOvercurrent during acceleration, overcurrent during constant speed, overcurrent during deceleration, overcurrent during acceleration, overvoltage during constant speed, overvoltage during deceleration, inverter protection thermal operation, motor protection thermal operation, fin overheating, input open phase, output side at start Ground fault overcurrent, output open phase, external thermal operation, PTC thermistor operation, parameter error, PU disconnection, retry count exceeded, CPU error, brake transistor error, inrush resistance overheat, analog input error, stall prevention, output current detection value exceeded , Safety circuit abnormality.Operation modeUpper and lower limit frequency setting, frequency jump operation, external thermal input selection, momentary power failure restart operation, forward / reverse rotation prevention, remote setting, second function, multi-speed operation, regeneration avoidance, slip correction, operation mode selection, offline auto tuning Function, PID control, computer link operation (RS-485), optimum excitation control, power failure stop, speed smoothing control, Modbus-RTUAlarm functionFan failure, overcurrent stall prevention, overvoltage stall prevention, PU stop, parameter write error, regenerative brake pre-alarm, electronic thermal pre-alarm, maintenance output, insufficient voltage, operation panel lock, password setting, inverter reset, safety stopatribut:
- Compatible Motor Capacity (kW): 5.5
- Output voltage (V): 3-phase 380-480
- Cooling Method: Forced air cooling
- Frequency (Hz): 50/60
- Power Supply Capacity (kVA): 12
- AC Voltage Tolerance (V): 325 to 528 (50/60Hz)
- Ambient Humidity (%RH): 90 or less (no condensation)
- Control Method: Soft-PWM control/High carrier frequency PWM control (selectable between V/F control, general-purpose magnetic flux vector control, and optimal excitation control)
- Length (mm): 155
- Output Frequency (Hz): 0.2 to 400
- Output Rated Current Standard (A): 12
- Output overload current rating: 150% 60s, 200% 0.5s (anti-time characteristic)
- Output rated capacity (kVA): 9.1
- Permissible Frequency Fluctuation (%): ±5
- Power Supply Voltage (V) : 3-phase 380-480 (50Hz/60Hz)
- Protective Structure: Closed type (IP20)
- Protective structure (JEM1030): Closed type (IP20)
- Storage Temperature (°C): -20 to 65
- Type: Simple and compact inverter (FREQROL-D700 series) Three-phase 400V
- Width (mm): 220
- Epson All-in-One Ink Tank PrinterDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- MODENA Portable InductionDeskripsi:PI 1317 L
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
Daftar Harga Timbangan Digital Error Terbaru January 2026
| OneMed Timbangan Badan Digital | Rp129.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| OneMed Timbangan Dapur Digital | Rp159.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| AND Waterproof Scales FS-i Series | Rp24.999.900 |
| BAYKON Weighing Indicator | Rp36.999.900 |
| KANON Bar Type Tension Gauge | Rp1.999.900 |
| KANON Bar Type Tension Gauge | Rp1.499.900 |
| Epson Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 03/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)



/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)










/gyP103467610-1.jpg)

/n9P102944837-15.jpg)