Beli Timbangan Bb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Bottle Wide Mouth BB Type without Scale with Cock (Botol Lab dengan Keran)
    Mulai

    Rp719.900

    AS ONE Bottle Wide Mouth BB Type without Scale with Cock (Botol Lab dengan Keran)
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 5-033-02
    • Capacity (L): 20
    • Cock Tip Dimension (mm): Inner Diameter; 13.4, Outer Diameter; 8.4
    • Material: Body / Outer Lid / HDPE (High Density Polyethylene), Inner Lid / LDPE (Low Density Polyethylene), O Ring / Nitrile Rubber
    • Mouth Inner Diameter x Body Diameter x Height (mm): 175×254×396
    • Others: It becomes the capacity notation in the specific gravity of the water. Depending on the content, such as oil, the specific gravity may differ, so the indicated capacity may not fit.
    • Type: with stopcock
  2. AS ONE Bottle Wide Mouth BB Type no Scale no Cock (Botol Lab dengan Keran)
    Mulai

    Rp529.900

    AS ONE Bottle Wide Mouth BB Type no Scale no Cock (Botol Lab dengan Keran)
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 5-033-01
    • Capacity (L): 20
    • Material: Body / Outer Lid / HDPE (High Density Polyethylene), Inner Lid / LDPE (Low Density Polyethylene), O Ring / Nitrile Rubber
    • Mouth Inner Diameter x Body Diameter x Height (mm): 175×254×396
    • Others: It becomes the capacity notation in the specific gravity of the water. Depending on the content, such as oil, the specific gravity may differ, so the indicated capacity may not fit.
    • Type: No stopcock
  3. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  4. KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    -A set of sockets of frequently used sizes and driving tools.
  5. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  6. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  7. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  8. Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)
    BARU
    Mulai

    Rp509.900

    Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)
    Deskripsi:
    Mikroskop digital ini dapat dioperasikan lebih mudah dibandingkan mikroskop konvensional. Mikroskop ini cocok untuk Anda yang sering mengamati partikel-partikel kecil. Terdapat monitor untuk menampilkan hasil pengamatan Anda
  9. Tajima Cutter Knife for Light Work (Pisau Cutter)
    33%
    Mulai

    Rp37.900

    Tajima Cutter Knife for Light Work (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    -Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
  10. BANGAU BIRU Cotton Gloves White (Sarung Tangan Katun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

  11. SK Taper Gauge
    Mulai

    Rp229.900

  12. Greenlee Knockout Set (Alat Pelubang Plat)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Greenlee Knockout Set (Alat Pelubang Plat)
    atribut:
    • Item: Knock Out Set
  13. Niigata Seiki (SK) Taper Gauge
    Mulai

    Rp269.900

    Niigata Seiki (SK) Taper Gauge
    Deskripsi:
    USE : - For measurement of groove, gap, hole diameter and length.
  14. Greenlee Knockout Punch Set (Alat Pelubang Plat)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Greenlee Knockout Punch Set (Alat Pelubang Plat)
    Deskripsi:
    These punch and die sets fit Greenlee brand and other compatible knockout drivers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111505
  15. Greenlee Knockout Punch and Die Kit (Alat Pelubang Plat)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Greenlee Knockout Punch and Die Kit (Alat Pelubang Plat)
    Deskripsi:
    These punches and dies fit Greenlee brand and other compatible knockout drivers.
    atribut:
    • Draw Stud Included: Yes
    • Knockout Punch Component: Punch, Die and Draw Stud
    • Material Application: Aluminium, Brass, Copper, Fiberglass, Mild Steel, Plastic
    • UNSPSC: 27111505
  16. Autonics Switch Pilot Lights Ø22/25 S2PR Series (Saklar Indikator)
    Mulai

    Rp7.900

    Autonics Switch Pilot Lights Ø22/25 S2PR Series (Saklar Indikator)
    Deskripsi:
    22/25 mm Push Button SwitchesThe S2PR series round/square Ø22/25 mm push button switches offer high electrical conductivity, outstanding performance and long-lasting durability.
  17. Greenlee Hydraulic Punch Driver Set (Alat Pelubang Plat)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Greenlee Hydraulic Punch Driver Set (Alat Pelubang Plat)
    atribut:
    • Item: Hydraulic Punch Driver Set
    • Capacity (ga): 10 Steel
Daftar Harga Timbangan Bb Terbaru October 2026
AS ONE Bottle Wide Mouth BB Type without Scale with Cock (Botol Lab dengan Keran)Rp719.900
AS ONE Bottle Wide Mouth BB Type no Scale no Cock (Botol Lab dengan Keran)Rp529.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900
KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp2.499.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
URATANI Die Stamps (High Speed Steel Type)Rp64.900
Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong)Rp569.900
EVERYDAY Bar Bender+CutterRp86.999.900
Taffware Mikroskop Digital (Scales Magnifier)Rp509.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)