ABILITY ONE Tongkat Pel Lantai String (Mop Handle)

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp559.900
Spesifikasi
Connection TypeSlide On

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slide-on mop handles securely grip the top and bottom of the headband on slide-on style wet mop heads.
Feature
Wet Mop Handle Connection Type Slide On Handle Length 60 in Material Steel Handle Color Black Compatible Grainger Part Number 55VD65 5BB13 5BB14 5BB15 5BB16 5BB17 5LG54 5LG55 5LG56 5LG57 5LG60 5LG61 Compatible Manufacturer Part Number 7920-00-141-5544 7920-00-141-5547 7920-00-141-5548 7920-00-141-5549 7920-00-141-5550 7920-00-171-1148 7920-00-205-0425 7920-01-513-3290 7920-01-513-3298 7920-01-513-3300 7920-01-513-3316 7920-01-513-3317

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait