Beli Threaded Rivet Gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  2. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Mulai

    Rp1.599.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  3. KRISBOW Tang Rivet Set
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Tang Rivet Set
    Deskripsi:
    Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mm
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
  4. Sherlock Paku Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  5. TEKIRO Tang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Tang
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  6. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  7. TEMPCO Threaded RTD Prob
    Mulai

    Rp2.799.900

    TEMPCO Threaded RTD Prob
    Deskripsi:
    These RTD probes have a heavy-duty protective head with a conduit connection with screw terminals rather than an integral cable and leads. The conduit connection is typically positioned at 90° from the probe connection itself.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112206
    • Accuracy (°C): ±0.15/±0.06 ohm at 0
    • Brand: TEMPCO
    • Connector Type: Connection Head with Terminal Block
    • Fitting Type (inch): 1/2 MNPT
    • For Air: Yes
    • For Application: AppliancesDuctFood and BeverageHVACOvensPackagingPharmaceutical
    • For Gases: Yes
    • For Liquids and Gels: Yes
    • For Solids: Yes
    • For Surfaces: No
    • Head Connection (inch): 1/2 MNPT
    • Head Material: Aluminium
    • Includes Signal Converter: No
    • Includes Thermowell: No
    • Maximum Temperature (°C): 200
    • Maximum Temperature (°F): 392
    • Minimum Temperature (°C): -18
    • Minimum Temperature (°F): 0
    • Number of wires: 3-Wire
    • Probe Bend: Straight
    • Probe Diameter (inch): 0.25
    • Probe Sheath Material: 316 Stainless Steel
    • Process Mounting (inch): 1/2 NPT
    • Resistance (ohm): 100
    • Rtd Type: 3-Wire Pt100
    • Sensor Type: RTD
    • Temperature Range (°C): -18 to 200
    • Temperature Range (°F): 0 to 392
  8. LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter
    Mulai

    Rp569.900

    LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter
    Deskripsi:
    -The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
  9. Kennedy Oil Can Metal Force Feed Pump
    Mulai

    Rp249.900

    Kennedy Oil Can Metal Force Feed Pump
    Deskripsi:
    Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spouts
    atribut:
    • Body Finish/Coating: Enamel
    • Material: Metal
    • Design Features: Detachable Spout
  10. KSTOOLS Stud Extractor
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    KSTOOLS Stud Extractor
    Deskripsi:
    Set contents for extensive applications. For removing of threaded bolts, studding and screws. No damage of the thread. Only negligible enlarging of the threaded bolt through special profile extractor pin. For screws and bolts M5-M16. Special tool steel. In durable plastic storage case.
    atribut:
    • Profile Size: M5-M16
  11. INGCO Hand Riveter
    Mulai

    Rp52.900

    INGCO Hand Riveter
    atribut:
    • Size (inch): 10.5
  12. monotaro Hand Riveter (Two Handed Type)
    Mulai

    Rp339.900

    monotaro Hand Riveter (Two Handed Type)
    Deskripsi:
    It is a two-handed riveter, which can be used widely from phi 2.4 to phi 6.4 mm. The crimped shaft is discharged to the case of the main body.. For caulking up to phi 2.4 to phi 6.4 mmDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: phi 2.4mm nosepiece, phi 3.2mm nosepiece, phi 4.0mm nosepiece, phi 4.8mm nosepiece, phi 6.4mm nosepiece
    • Operating Range for Disconnected Nut: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
    • Material (Handle): Carbon steel
    • Use nosepiece: Carbon steel
    • Overall Length (mm): 310
    • Material (Grip): PVC
    • Available Rivets (phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
    • Body Material: Aluminium, carbon steel
  13. LENOX Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp189.900

    LENOX Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    12 INCH , 8 TPI . T2™ TECHNOLOGY A new blade design that delivers up to 100% longer blade life versus the prior generation of LENOX hacksaw blades SHATTER RESISTANT Bi metal construction allows blades to bend and flex without breaking CUTS THROUGH TOUGH METALS: Black Pipe Unistrut® Copper Pipe Hardened Steel Threaded Rod Rebar
  14. TRUSCO Hand Tap Set
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Hand Tap Set
    atribut:
    • Screw: (Processing thread) Metric thread
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
  15. ASOH Bushing
    Mulai

    Rp31.900

    ASOH Bushing
    atribut:
    • Shape: Bushing / Recommended Socket
    • Material: Brass
    • Fluid Used: Water, Air, Oil
    • Type: Threaded joint
  16. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp3.900

  17. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
Daftar Harga Threaded Rivet Gun Terbaru April 2026
TEKIRO Tang RivetRp199.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.599.900
KRISBOW Tang Rivet SetRp149.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
TEKIRO TangRp119.900
NUFOSS Rivet NutRp80.900
TEMPCO Threaded RTD ProbRp2.799.900
LOBSTER(LOBTEX) Hand RiveterRp569.900
Kennedy Oil Can Metal Force Feed PumpRp249.900
KSTOOLS Stud ExtractorRp3.399.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)