Beli Thermocouple Kompor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  2. Sunthree Kompor Gas 3 Tungku Tempered Glass
    Mulai

    Rp4.799.900

    Sunthree Kompor Gas 3 Tungku Tempered Glass
    Deskripsi:
    Sunthree kitchen stove can be used either by being installed on table counter tops or directly used on a flat surface. The stove is designed with stainless steel material which makes the stove strong, sturdy and has a modern aesthetic.
    atribut:
    • Tempered Glass Stove Surface (mm): 8
    • Power Consumption (W/V): 5/220-240
    • Efficiency Level of Blue Flame (%): >60
    • Knob Material: Metal Solid
    • Stove Dimensions (PxLxT) (mm): 520 x 860 x 115
    • Outer Body Dimensions (Plant) (mm): 475 x 813
  3. Sunthree Gas Stove 3-Burner Domino Series (Kompor Gas 3 Tungku)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Sunthree Gas Stove 3-Burner Domino Series (Kompor Gas 3 Tungku)
    Deskripsi:
    Kompor gas Sunthree merupakan kompor gas yang dapat digunakan dengan cara ditanam maupun langsung digunakan di atas permukaan rata yang dilengkapi dengan 3 tungku memasak. Kompor didesain dengan material stainless steel yang membuat tampilan kompor menjadi lebih kuat, kokoh dan modern.- Permukaan kompor stainless steel 4 mm- Permukaan kompor diproses menggunakan teknologi laser cutting tingkat presisi tinggi- 3 gas burner yang didukung dengan grill stainless steel 4 mm anti karat- Menggunakan burner SABAF buatan Italia dengan kualitas dan efisiensi tinggi- Kompor flexibel yang dapat digunakan diatas permukaan rata maupun ditanam- Fitur Keamanan diantaranya: fitur kegagalan api (thermocouple protection), fitur safety timer, fitur overheat protection, fitur residual heat indicator- Api biru dengan tingkat efisiensi lebih dari 60%- Kenop berbahan metal solidTungku besar (dimensi : 130 mm, kapasitas energi 3.8 kw)Tungku kecil (dimensi : 70 mm, kapasitas energi 1.75 kw)Tungku besar (dimensi : 130 mm, kapasitas energi 3.8 kw)
    atribut:
    • Color: Stainless steel
    • Number of Stove: 3
    • Gas Type: LPG
    • Lighter Type: Electric
    • Power (W): 5
    • Voltage (V): 220-240
    • Outter Body Dimensions (mm): 780x475
    • Package Main Products: Gas stoves 1unit, manual book, single tape, gloves, screwdriver, mal cartoon
    • Stove Dimensions (mm): 800x520x115
  4. Sunthree Kompor Gas 2 Tungku Tempered Glass
    Mulai

    Rp3.199.900

    Sunthree Kompor Gas 2 Tungku Tempered Glass
    Deskripsi:
    Kompor gas Sunthree merupakan kompor gas yang dapat digunakan dengan cara ditanam maupun langsung digunakan di atas permukaan rata yang dilengkapi dengan 2 tungku memasak. Kompor didesain dengan material stainless steel yang membuat tampilan kompor menjadi lebih kuat, kokoh dan modern.- Permukaan kompor stainless steel 4 mm- Permukaan kompor diproses menggunakan teknologi laser cutting tingkat presisi tinggi- 2 gas burner yang didukung dengan grill stainless steel 4 mm anti karat- Kompor flexibel yang dapat digunakan di atas permukaan rata maupun ditanam- Keamanan ganda : fitur kegagalan api (thermocouple protection) dan fitur safety timer- Api biru dengan tingkat efisiensi lebih dari 60%- Kenop berbahan metal solidTungku besar (dimensi: 130 mm, kapasitas energi 3.8 kw) Tungku kecil (dimensi: 70 mm, kapasitas energi 1.75 kw)
    atribut:
    • Color: Black Tempered Glass
    • Number of Stove: 2
    • Gas Type: LPG
    • Lighter Type: Electric
    • Power (W): 5
    • Voltage (V): 220-240
    • Outter Body Dimensions (mm): 500x280
    • Package Main Products: Gas stoves 1unit, manual book, single tape, gloves, screwdriver, mal cartoon
    • Stove Dimensions (mm): 520x320x119
  5. Sunthree Kompor Gas 2 Tungku Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sunthree Kompor Gas 2 Tungku Stainless Steel
    atribut:
    • Number of Stove: 2
    • Voltage (V): 220-240
    • Color: Stainless Steel
    • Gas Type: LPG
    • Power (W): 5
    • Lighter Type: Electric
    • Outter Body Dimensions (mm): 500x280
    • Package Main Products: Gas stoves 1unit, manual book, single tape, gloves, screwdriver, mal cartoon
    • Stove Dimensions (mm): 520x320x115
  6. Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  7. Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp549.900

    Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
  8. AS ONE Hot Plate Economy
    Mulai

    Rp7.099.900

    AS ONE Hot Plate Economy
    Deskripsi:
    - Plate temperature control has been improved by PID control with a new algorithm. - A warning lamp lights up when the top plate becomes hot.
    atribut:
    • Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
    • Material: (Body) ABS resin, (Plate) Aluminium
    • Maximum Temperature (°C): 300
    • Safety device: Overcurrent fuse, internal temperature fuse, high temperature warning display function
    • Temperature Control Method: PID control with K thermocouple
    • Usage: It can be used for various heating applications up to a maximum temperature of 300°C.
Daftar Harga Thermocouple Kompor Terbaru November 2026
Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Rp179.900
Sunthree Kompor Gas 3 Tungku Tempered GlassRp4.799.900
Sunthree Gas Stove 3-Burner Domino Series (Kompor Gas 3 Tungku)Rp4.799.900
Sunthree Kompor Gas 2 Tungku Tempered GlassRp3.199.900
Sunthree Kompor Gas 2 Tungku Stainless SteelRp3.499.900
Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)Rp9.399.900
Kirin Oven (Pemanggang Roti)Rp549.900
AS ONE Hot Plate EconomyRp7.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)