Sunthree Kompor Gas 2 Tungku Stainless Steel

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Number of Stove2
Voltage (V)220-240
ColorStainless Steel
Gas TypeLPG
Power (W)5
Lighter TypeElectric
Outter Body Dimensions (mm)500x280
Package Main ProductsGas stoves 1unit, manual book, single tape, gloves, screwdriver, mal cartoon
Stove Dimensions (mm)520x320x115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan