Spesifikasi
| Color | Black Tempered Glass |
|---|---|
| Number of Stove | 2 |
| Gas Type | LPG |
| Lighter Type | Electric |
| Power (W) | 5 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Outter Body Dimensions (mm) | 500x280 |
| Package Main Products | Gas stoves 1unit, manual book, single tape, gloves, screwdriver, mal cartoon |
| Stove Dimensions (mm) | 520x320x119 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kompor gas Sunthree merupakan kompor gas yang dapat digunakan dengan cara ditanam maupun langsung digunakan di atas permukaan rata yang dilengkapi dengan 2 tungku memasak. Kompor didesain dengan material stainless steel yang membuat tampilan kompor menjadi lebih kuat, kokoh dan modern.
- Permukaan kompor stainless steel 4 mm
- Permukaan kompor diproses menggunakan teknologi laser cutting tingkat presisi tinggi
- 2 gas burner yang didukung dengan grill stainless steel 4 mm anti karat
- Kompor flexibel yang dapat digunakan di atas permukaan rata maupun ditanam
- Keamanan ganda : fitur kegagalan api (thermocouple protection) dan fitur safety timer
- Api biru dengan tingkat efisiensi lebih dari 60%
- Kenop berbahan metal solid
Tungku besar (dimensi: 130 mm, kapasitas energi 3.8 kw)
Tungku kecil (dimensi: 70 mm, kapasitas energi 1.75 kw)
- Permukaan kompor stainless steel 4 mm
- Permukaan kompor diproses menggunakan teknologi laser cutting tingkat presisi tinggi
- 2 gas burner yang didukung dengan grill stainless steel 4 mm anti karat
- Kompor flexibel yang dapat digunakan di atas permukaan rata maupun ditanam
- Keamanan ganda : fitur kegagalan api (thermocouple protection) dan fitur safety timer
- Api biru dengan tingkat efisiensi lebih dari 60%
- Kenop berbahan metal solid
Tungku besar (dimensi: 130 mm, kapasitas energi 3.8 kw)
Tungku kecil (dimensi: 70 mm, kapasitas energi 1.75 kw)
Fitur
Thermocouple protectionMenjamin keamanan kompor dari kebocoran karena thermocouple dapat menutup gas pada saat api mati.
Timer safety
Memasak tanpa ada lagi kekhawatiran dengan safety timer karena dapat mematikan kompor secara otomatis. Pengaturan waktu dapat di set hingga 12 jam.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
