Sunthree Gas Stove 3-Burner Domino Series (Kompor Gas 3 Tungku)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
ColorStainless steel
Number of Stove3
Gas TypeLPG
Lighter TypeElectric
Power (W)5
Voltage (V)220-240
Outter Body Dimensions (mm)780x475
Package Main ProductsGas stoves 1unit, manual book, single tape, gloves, screwdriver, mal cartoon
Stove Dimensions (mm)800x520x115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompor gas Sunthree merupakan kompor gas yang dapat digunakan dengan cara ditanam maupun langsung digunakan di atas permukaan rata yang dilengkapi dengan 3 tungku memasak. Kompor didesain dengan material stainless steel yang membuat tampilan kompor menjadi lebih kuat, kokoh dan modern.
- Permukaan kompor stainless steel 4 mm
- Permukaan kompor diproses menggunakan teknologi laser cutting tingkat presisi tinggi
- 3 gas burner yang didukung dengan grill stainless steel 4 mm anti karat
- Menggunakan burner SABAF buatan Italia dengan kualitas dan efisiensi tinggi
- Kompor flexibel yang dapat digunakan diatas permukaan rata maupun ditanam
- Fitur Keamanan diantaranya: fitur kegagalan api (thermocouple protection), fitur safety timer, fitur overheat protection, fitur residual heat indicator
- Api biru dengan tingkat efisiensi lebih dari 60%
- Kenop berbahan metal solid

Tungku besar (dimensi : 130 mm, kapasitas energi 3.8 kw)
Tungku kecil (dimensi : 70 mm, kapasitas energi 1.75 kw)
Tungku besar (dimensi : 130 mm, kapasitas energi 3.8 kw)
Fitur
Thermocouple protection
Menjamin keamanan kompor dari kebocoran karena thermocouple dapat menutup gas pada saat api mati.

Timer safety
Memasak tanpa ada lagi kekhawatiran dengan safety timer karena dapat mematikan kompor secara otomatis. Pengaturan waktu dapat di set hingga 12 jam.

Heat sensor
- Hot (top plate temperature > 60 o), Indikator display HOT akan muncul sebagai indikasi bahwa top plate temperature cukup panas untuk disentuh.
- Overheat (top plate temperature > 90 o), Indikator EHOT akan muncul Ketika panas temperature top plate lebih dari 90 o dan akan menutup gas valve untuk mematikan api. Kompor belum bisa dinyalakan Kembali sebelum temperature top plate < 60 o

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan