Beli Tespen Otomatis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- Aneng Digital Multimeter Pen Voltage TespenDeskripsi:Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter pen A3005 dari ANENG. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran tegangan AC/DC, resistansi, live zero line, hingga buzzer. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Pen Voltage Tespen Tester Pen - A30051 x Kabel Test Lead1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Battery Type: 2xAAA (Battery Not Included)
- Dimensions (cm): 2.9x2.5x18.3
- Material: ABS
- Packaging Dimensions (cm): 8x5x20
- Test Lead Cable Length (cm): Approx. 73
- TEKIRO Universal Vacuum Brake Fluid Bleeder SetDeskripsi:TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder Set. Vacuum Brake Fluid Bleeder dapat digunakan pada mobil dan motor. Dengan desain pengisian otomatis untuk mempercepat dan mempermudah operasi. Dilengkapi juga dengan universal rubber adapter yang dapat digunakan pada sekrup bleed. Desain otomatis dan simpel dalam pemakaian.TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Size (L): 1
- Dimension 1 (mm): 121
- Dimension 2 (mm): 130
- Dimension 3 (mm): 53
- Dimension 4 (mm): 230
- Dimension 5 (mm): 6
- Dimension 6 (mm): 214
- Dimension 7 (mm): 70
- Dimension 8 (mm): 1060
- Aneng Clamp Meter Digital MultimeterDeskripsi:Clamp meter ANENG ST213 dirancang sebagai alat ukur listrik multifungsi yang cocok bagi teknisi profesional maupun pengguna DIY yang menginginkan perangkat yang handal, portabel, dan mudah digunakan. Dengan resolusi tampilan hingga 6000 digit, mampu mengukur tegangan dan arus DC/AC, dibekali layar ganda, fungsi deteksi tegangan tanpa kontak (NCV), auto shutdown otomatis, serta menggunakan baterai AAA yang mudah diganti. Tidak hanya tespen, Anda bahkan dapat menggunakan clamp untuk pengukuran yang lebih mudah dan aman.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Clamp Meter Digital Multimeter 6000 Count Dual Screen NCV Tester - ST2131 Pasang Pen Line1 x Temperature Line1 x Panduan Penggunaan
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- Aneng Digital MultimeterDeskripsi:Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter SZ26 dari ANENG. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistansi, hingga kapasitansi. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Mini Voltage Tester - SZ261 x Pasang Kabel Tester1 x Pasang Kepala Aligator1 x Tas Penyimpanan1 x Panduan Penggunaan
- Aneng Digital Multimeter Clamp Ampere VoltageDeskripsi:Tingkatkan efisiensi kerja Anda dengan Digital Multimeter serbaguna dari ANENG! Alat ini hadir dengan teknologi canggih yang mampu mengukur arus, voltase, dan resistansi secara akurat hanya dalam hitungan detik. Dengan desain yang compact, ringan, dan layar LCD yang mudah dibaca, multimeter ini adalah solusi ideal untuk teknisi maupun pengguna rumahan. Baik digunakan di rumah, bengkel, atau lapangan, Anda bisa melakukan pengecekan listrik kapan saja dan di mana saja.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Tang Ampere Voltage NCV Tester Clamp 600A - ST1841 Pasang Kabel Test Lead1 Pasang Kabel Temperature Prob1 x Panduan Penggunaan
- Aneng Digital Multimeter Plus NCV - Multitester DigitalDeskripsi:Memeriksa arus listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter M119 dari Aneng. Secara akurat, layar LED akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, resistensi, diode, dan lain-lain. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Multitester Voltage Tester with NCV Sensing - M1191 x Panduan Penggunaan
- ZOTEK Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Kecil dan Mudah DibawaDigital Multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengaliri suatu benda. Multimeter ini dilengkapi dengan LCD dan hadir dengan design yang ringan dan kecil sehingga dapat Anda bawa kemana saja.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LEDDeskripsi:Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekatatribut:
- Color: Random Color
- POWERTEC Mechanical Screw JackDeskripsi:Merupakan Jenis Dongkrak dengan sistem mekanikal putar manual
- LEOPARD Retractable Lifelineatribut:
- Wire Material: Galvanized
- Cover Material: ABS
- Weight Capacity (kg): 140
- Standard: EN 360:2002
- Wire Diameter (mm): 4
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Daftar Harga Tespen Otomatis Terbaru April 2026
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp41.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp16.900 |
| Aneng Digital Multimeter Pen Voltage Tespen | Rp139.900 |
| Habotest Tespen | Rp149.900 |
| TEKIRO Universal Vacuum Brake Fluid Bleeder Set | Rp799.900 |
| Aneng Clamp Meter Digital Multimeter | Rp409.900 |
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| Aneng Digital Multimeter | Rp129.900 |
| Aneng Digital Multimeter Clamp Ampere Voltage | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6fP105064231-2.jpg)
/exP103638537-2.jpg)




/28P105882080-12.jpg)




/fsP104563568-7.jpg)

/c9P108488441-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/LEOPARD%20Retractable%20Lifeline/ifP106149663-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)