TEKIRO Universal Vacuum Brake Fluid Bleeder Set (Alat Pengisi Minyak Rem)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
MaterialPVC Handle
Size (L)1
Dimension 1 (mm)121
Dimension 2 (mm)130
Dimension 3 (mm)53
Dimension 4 (mm)230
Dimension 5 (mm)6
Dimension 6 (mm)214
Dimension 7 (mm)70
Dimension 8 (mm)1060

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder Set.

Vacuum Brake Fluid Bleeder dapat digunakan pada mobil dan motor. Dengan desain pengisian otomatis untuk mempercepat dan mempermudah operasi. Dilengkapi juga dengan universal rubber adapter yang dapat digunakan pada sekrup bleed. Desain otomatis dan simpel dalam pemakaian.

TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.

Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda uji

Material : PVC Handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan