Beli Tension Belt Gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Tension MeterDeskripsi:Using the tension meter makes it easy to adjust the tension of the V-belt.In addition, deflection and load can be measured at the same time.
- KANON Bar Type Tension GaugeDeskripsi:-Using the force of the spring, it is a tension gauge that can perform precise measurement.-Since the scale is a sculpture scale, easy to read and clear. -For measurement of pushing force, pulling force, board springs etc.atribut:
- Precision: ±1 Gradations
- TECLOCK Push Pull Tension Gaugeatribut:
- Measurement Range (N): 0.4 to 5
- Allowable Maximum Load (N): 5
- Indication accuracy: +-1 gradation
- Purpose of Use: Compression of small parts, tensile inspection.
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- TEKIRO Feeler GaugeDeskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- NAGANO Glycerin-filled Pressure Gaugeatribut:
- Joint Size: G3/8B
- Outside Diameter (phi): 75
- Materias (Bourdon Tube): SUS316
- Materials (share): SUS316
- BANDO Auto TensionerDeskripsi:Serpentine (one-piece belt) juga memberi beban yang besar pada auto tensioner. Auto Tensioner adalah komponen yang secara otomatis mengatur ketegangan pada belt mesin seperti pada alternator mesin, pompa air kompresor udara, dan mesin-mesin lain yang menggunakan gaya pegas. Jika auto tensioner rusak dan belt mesin lepas, mesin akan berhenti bekerja.
- Niigata Seiki (SK) Steel Pin GaugeDeskripsi:- A pin gauge is a pin-shaped (cylindrical) gauge with precisely finished diameter dimensions.- This is the most common pin gauge.- All products have undergone sub-zero treatment to prevent aging.- Since it is a perfect circle, it can be used in any situation.Purpose:- For inspecting hole diameter.- As parts for molds.- For core wobbling inspection.- For R measurement.atribut:
- Length (mm): 50
- BAHCO Tension Meteratribut:
- Thickness (mm): 35
- Total Length (mm): 170
- Width (mm): 110
- Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AAatribut:
- Tolerance (µm): ± 0,8
- Cylindricity (µm): 0,5
- Hardness: HV 720 or more
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Kennedy Metric Feeler Gaugeatribut:
- Size (inch): 4
- Material: Steel
- Number of Blades: 13
- Blade Length (mm): 100
- Standard Met: DIN 2275
- Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
- Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-3Aatribut:
- Hardness: HV 650 or more
- Cylindricity (µm): 0,5
- Length (mm): 50
- Tolerance (µm): ± 0,8
- BANDO Double V-Belt Hexagon (Size 100-199) AA TypeDeskripsi:BANDO Double V-belts were designed specially for reverse-bend serpentine drives.The new cross profile maintains proper belt position in the pulley grooves even in extreme reverse-bend drives. Special woven canvas leads to higher flexibility. As a result of the higher flexibility and the new cross profile, the service life of BANDO Double V-Belts is increased by about 40%.Product Characteristics:- Temperature resistant from -30° to +90°C- Electrically conductive- Limited oil resistance- Highly fire resistant- Particularly resistant to environmental influences like heat, ozone, sunlight and effects of the weather.Belt Construction:- Rubber impregnated special woven canvas- Strong polyester tension members- Chloroprene insulation rubber- Chloroprene compression rubberatribut:
- Type: AA
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 10.3
- Top Width (mm): 12.5
- Niigata Seiki (SK) Pin Gauge Set AA 3.5 SeriesDeskripsi:Use :- Inspection of hole diameter.- As parts for molds.- For core blur inspection.- For R measurement.atribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Gauge Length (mm): 50
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
Daftar Harga Tension Belt Gauge Terbaru January 2026
| BANDO Tension Meter | Rp2.699.900 |
| KANON Bar Type Tension Gauge | Rp1.999.900 |
| TECLOCK Push Pull Tension Gauge | Rp6.299.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp31.900 |
| TEKIRO Feeler Gauge | Rp59.900 |
| NAGANO Glycerin-filled Pressure Gauge | Rp1.699.900 |
| TECLOCK Dial Tension Gauges | Rp2.199.900 |
| BANDO Auto Tensioner | Rp929.900 |
| Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge | Rp44.000 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/ooP102038888-3.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)



%20Steel%20Pin%20Gauge/fvP101502571-2.jpg)


%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA/foP101502564-5.jpg)
/P101000756-1.jpg)
/P102362390-1.jpg)

%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA-3A/h6P101502618-3.jpg)

%20AA%20Type/P102279498-1.jpg)
%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%203_5%20Series/P101000365-2.jpg)