BANDO Bancoran Round Belt

Sebelum PPN:
Rp79.900 - Rp249.900
Spesifikasi
TypeRound belt
MaterialPolyurethane

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bando memiliki range produk Bancoran Round Belt yang lengkap dengan panjang 100-460mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
Description
It starts smoothly even at low temperature. Even at -2 degrees it hardly curves or bends the belt.
It is a belt with less tension drop due to bending and permanent elongation.
Warning
- The photo-oxidation discolors the polyurethane, but changes in the physical properties of general are not recognized easily, there is no problem as a practical performance at all.
Fitur
Pengurangan torsi yang kecil karena pembengkokan dan pemanjangan permanen
Dapat digunakan dengan normal sampai pemanjangan 6%
Pemakaian yang normal pada 20°C hingga 80°C, dengan sedikit pengerasan pada suhu rendah yang ekstrim yang dapat menyebabkan belt retak saaat dihidupkan kembali setelah idle
Kegunaan
Digunakan pada transmisi mesin industri seperti unit HVAC (pemanas, ventilasi dan AC) kompresor, mesin pengerjaan Logam, otomotif, conveyor dan lainnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait