Beli Swivel Coupler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp9.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. NITTO KOHKI Dusta Coupler
    Mulai

    Rp539.900

    NITTO KOHKI Dusta Coupler
    atribut:
    • Installation Shape: Nut (with spring)
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Size: phi 6.5 x phi 10
    • Socket or Plug: socket
    • Valve: Yes
    • Dimension A (mm): 90
    • Dimension B (mm): 5.3
    • Dimension H (mm): 40.5
    • Dimension Hs (mm): Hex 17
    • Dimension L (mm): 176.9
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
    • Body Material: Body / Aluminium, Coupler / Steel
    • Dimensions t (mm): Hex 19
    • TRUSCO Number: 113-3667
  3. TRUSCO Air Reel, Swing Coupler
    Mulai

    Rp3.599.900

    TRUSCO Air Reel, Swing Coupler
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Hose Dimension (Overall Length) (m): 20
    • Hose Length (m): Primary Side / 1
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
  4. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  5. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  6. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  7. NITTO KOHKI Duster Coupler (Socket)
    Mulai

    Rp539.900

    NITTO KOHKI Duster Coupler (Socket)
    atribut:
    • Remarks: Standard material
    • Nozzle injection angle: 45°
    • Nitto Symbol: SG
    • Pressure resistance: 1.5MPa [15kgf/cm2)
    • Socket or Plug: socket
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Body Material: Body: Aluminium, Coupler: Steel (Chrome Plating)
    • Dimension H (mm): 40.5
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
  8. TORA Quick Coupler Multi Pass (Kopler)
    Mulai

    Rp189.900

    TORA Quick Coupler Multi Pass (Kopler)
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  9. BAHCO Air Die Long Grinder
    Mulai

    Rp6.199.900

    BAHCO Air Die Long Grinder
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight and excellent usability.-Safety trigger is adopted.-Since the swivel function is attached to the coupler mounting part, it prevents twisting of the hose.-Optimum for simple and light polishing at narrow spaces.
    atribut:
    • Exhaust: Lateral
    • Hose Intake Port: 43191
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Air consumption: 0.113
    • No-load Speed (minute): 25000
    • Purpose of Use: Optimum for simple and light polishing at narrow spaces.
  10. NITTO KOHKI Sp Coupler Type A Socket (Stainless Steel, Nitrile Rubber Seal)
    Mulai

    Rp529.900

    NITTO KOHKI Sp Coupler Type A Socket (Stainless Steel, Nitrile Rubber Seal)
    atribut:
    • Compatibility: Connections can not be made if the sizes are different.
    • Type: Medium pressure, general purpose type
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
    • Fluid: Water, hydraulic oil, water vapor, chemicals, air, gas
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Valve Structure: With valve
  11. BAHCO Air Angle Grinder
    Mulai

    Rp6.199.900

    BAHCO Air Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight and excellent usability.-Covers parts that are difficult to reach at 90° angle.-Safety trigger is adopted.-Since the swivel function is attached to the coupler mounting part, it prevents twisting of the hose.-For light polishing at narrow spaces.
    atribut:
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Air consumption: 0.113
    • No-load Speed (minute): 20000
    • Purpose of Use: For light polishing at narrow spaces.
  12. NITTO KOHKI Nut Coupler Plug (for Urethane Hose Mounting)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    NITTO KOHKI Nut Coupler Plug (for Urethane Hose Mounting)
    atribut:
    • Dimension C (mm): 20
    • Dimension E (mm): 7.5
    • Fluid: air
    • Installation Shape: nut
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
    • Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
    • Socket or Plug: plug
    • Valve: Nothing
  13. TRUSCO Air Hose Reel
    Mulai

    Rp4.099.900

    TRUSCO Air Hose Reel
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Braided)
    • Total Hose Length (m): 10
    • Width (mm): 300
    • Depth (mm): 111
    • Height (mm): 330
    • Usage Pressure: 1.4MPa (14kgf/cm2)
    • Specification: Ratchet Stopper, Automatic Thread Rewind, Reinforced Resin Coupler Design
    • Accessories: Mounting Bracket Set, Primary-side Hose 1
  14. NITTO KOHKI SP Coupler Type A Plug
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  15. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  16. BAHCO Cut Off Tool
    Mulai

    Rp7.199.900

    BAHCO Cut Off Tool
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight and excellent usability.-Possible to adjust the rotation speed by the speed controller.-Safety trigger is adopted.-Since the swivel function is attached to the coupler mounting part, it prevents twisting of the hose.-For simple cutting work etc.-Industry, automobile industry.
    atribut:
    • Dimensions: 86x58x19mm
    • Purpose of Use: For simple cutting work etc. Industry, automobile industry.
  17. NITTO KOHKI Multi-Coupler Mam Type (4 Port Type)
    Mulai

    Rp1.699.900

    NITTO KOHKI Multi-Coupler Mam Type (4 Port Type)
    atribut:
    • Number of Ports: 4
    • Pressure resistance: 1.0MPa [10kgf/cm2)
    • Fluid: air
    • Mounting Screw Size: Rc1/8
    • Valve Structure: One-way opening / closing type
    • Opponent Mounting Size: R1/8
  18. BAHCO Air Disc Grinder
    Mulai

    Rp10.999.900

    BAHCO Air Disc Grinder
    Deskripsi:
    -Safe design and lightweight type in which safety trigger is adopted.-Since the swivel function is attached to the coupler mounting part, it prevents twisting of the hose.-For polishing operation.-For industries, automobiles and construction machinery.
    atribut:
    • Hose Intake Port: PT1/4
    • Exhaust: Forward
    • Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 125x6x22mm
    • Air consumption: 0.34
    • No-load Speed (minute): 10000
    • Purpose of Use: For polishing operation. For industries, automobiles and construction machinery.
  19. BAHCO Air Die Grinder
    Mulai

    Rp4.899.900

    BAHCO Air Die Grinder
    Deskripsi:
    -Compact, lightweight and excellent usability.-Safety trigger is adopted.-Since the swivel function is attached to the coupler mounting part, it prevents twisting of the hose.-Optimum for simple and light polishing at narrow spaces.
    atribut:
    • Exhaust: Lateral
    • Hose Intake Port: 43191
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Air consumption: 0.17
    • No-load Speed (minute): 25000
Daftar Harga Swivel Coupler Terbaru March 2026
TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Rp9.900
NITTO KOHKI Dusta CouplerRp539.900
Mitutoyo Swivel ClampRp109.900
TRUSCO Air Reel, Swing CouplerRp3.599.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Rp239.900
TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Rp18.900
TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Rp50.900
NITTO KOHKI Duster Coupler (Socket)Rp539.900
TORA Quick Coupler Multi Pass (Kopler)Rp189.900
BAHCO Air Die Long GrinderRp6.199.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)