Beli Stik Sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Stik Sprayer Elektrik
    Mulai

    Rp88.900

    Non Brand Stik Sprayer Elektrik
    atribut:
    • Contents: 1 stick sprayer + Nozzle Sprayer
  2. Loncin Sprayer Stik (Stik Semprot)
    Mulai

    Rp99.900

    Loncin Sprayer Stik (Stik Semprot)
    atribut:
    • Length (cm): 90
  3. Joyko Glue Stick (Lem Stik)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.900

    Joyko Glue Stick (Lem Stik)
    atribut:
    • Type: Glue Stick
  4. RAIDEN Steam Power Sprayer Portable
    Mulai

    Rp289.900

    RAIDEN Steam Power Sprayer Portable
    Deskripsi:
    Mesin Cuci Mini Portable RAIDENMesin sudah dirakit- Mesin Auto cut on/off otomatis 180 psi- Selang benang input 3 meter- Selang benang output 5 meter- Stik sprayer 30 cm- Adaptor 5A sudah berikut dengan sambungan adaptornya- Klem selang yang sudah terpasang pada sambungan2- Nepel yang lebih baik demi menjawab ulasan mengenai kebocoran- Sudah Mendapatkan Saringan Hisap
    atribut:
    • Input Thread Hose (m): 3
    • Output Thread Hose (m): 5
    • Auto Cut On/Off Machine (psi): 180
    • Stick Sprayer (cm): 30
    • Adapter (A): 5
  5. Taffhome Semprotan Gendong Elektrik
    Mulai

    Rp179.900

    Taffhome Semprotan Gendong Elektrik
    Deskripsi:
    Tinggalkan semprotan manual yang membuat tangan Anda lelah karena harus terus memompanya. Dengan stik sprayer panjang ini, Anda hanya perlu menekan tombol sekali saja untuk menyiram tanaman atau mencuci mobil hingga berjam-jam lamanya. Tak perlu repot menenteng ember, Anda dapat dengan mudah menyemprot sembari berkeliling menggunakan botol air berkapasitas 5 liter yang dilengkapi tali panjang.Content Set:1 x Stik Sprayer Elektrik1 x Botol Air 5 Liter1 x Nozzle Kipas1 x Nozzle Strong1 x Nozzle Atomic1 x Tali Tas1 x Kabel USB Type C1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Color: Blue/Black
    • Material: Stainless Steel and PP
    • Bottle Height x Width (cm): 30x26
    • Hose Length (m): 3
    • Telescopic Stick Length (Extend) (cm): 60
    • Battery Capacity (mAh): 2400
    • Bottle Capacity (L): 5
    • Charging Time (hour): 4
    • Usage Time (hour): 2
    • Voltage (V): 3.7
  6. Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)
    Mulai

    Rp799.900

    Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)
    atribut:
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 410x210x410
    • Lance Length (mm): 500
    • Operating Pressure (MPa) : 0.2 to 0.4
    • Spray Volume (L/minute): 1.0 at 3bar
    • Tank Capacity (L) : 16.0
  7. Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp869.900

  8. One Two Cups Knock Box Container
    Mulai

    Rp38.900

    One Two Cups Knock Box Container
    Deskripsi:
    Knockbox adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan bubuk espresso bekas, yang disebut puck. Karena ampas kopi berada di porta filter, maka wadah ini berguna untuk membantu membuang ampas dari porta filter. Anda dapat memukulkan porta filter ke wadah ini untuk membuang puck atau ampas kopi. Wadah ini terbuat dari bahan stainless steel yang dikenal memiliki ketahanan yang sangat baik.
  9. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

    TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
  10. YAMAHO INDUSTRY Round Nozzle 25 For Power 1 Head Mouth S Type (G1 / 4)
    Mulai

    Rp179.900

    YAMAHO INDUSTRY Round Nozzle 25 For Power 1 Head Mouth S Type (G1 / 4)
    Deskripsi:
    A diaphragm type check valve to prevent dripping and a new lock cap that prevents the cap from loosening and is easy to remove are adopted.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Mass (g): 29
    • Overall Length (cm): 6.7
    • Mounting Screw: G1/4
    • Nozzle: N-KA-055SBR
    • Airflow (L/minute): 0.7MPa:0.36, 1.0MPa:0.43
    • Spreading Width (m): About 0.80
Daftar Harga Stik Sprayer Terbaru November 2026
Non Brand Stik Sprayer ElektrikRp88.900
Loncin Sprayer Stik (Stik Semprot)Rp99.900
Joyko Glue Stick (Lem Stik)Rp2.900
RAIDEN Steam Power Sprayer PortableRp289.900
Taffhome Semprotan Gendong ElektrikRp179.900
Tasco Mist Blower and Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp3.099.900
Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)Rp799.900
Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)Rp869.900
One Two Cups Knock Box ContainerRp38.900
TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp48.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)