Tasco Compression Sprayers (TB Series) (Sprayer Tangan)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Dimensions (L x W x H) (mm)410x210x410
Lance Length (mm)500
Operating Pressure (MPa) 0.2 to 0.4
Spray Volume (L/minute)1.0 at 3bar
Tank Capacity (L) 16.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan