YAMAHO INDUSTRY Round Nozzle 25 For Power 1 Head Mouth S Type (G1 / 4)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)29
Overall Length (cm)6.7
Mounting ScrewG1/4
NozzleN-KA-055SBR
Airflow (L/minute)0.7MPa:0.36, 1.0MPa:0.43
Spreading Width (m)About 0.80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A diaphragm type check valve to prevent dripping and a new lock cap that prevents the cap from loosening and is easy to remove are adopted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan