RAIDEN Steam Power Sprayer Portable

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Input Thread Hose (m)3
Output Thread Hose (m)5
Auto Cut On/Off Machine (psi)180
Stick Sprayer (cm)30
Adapter (A)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Cuci Mini Portable RAIDEN

Mesin sudah dirakit

- Mesin Auto cut on/off otomatis 180 psi
- Selang benang input 3 meter
- Selang benang output 5 meter
- Stik sprayer 30 cm
- Adaptor 5A sudah berikut dengan sambungan adaptornya
- Klem selang yang sudah terpasang pada sambungan2
- Nepel yang lebih baik demi menjawab ulasan mengenai kebocoran
- Sudah Mendapatkan Saringan Hisap

Fitur
- Irit air, 1 galon buat cuci motor sudah lebih dari cukup
- irit listrik, karena tidak nyedot listrik terlalu banyak

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan