Beli Spray Gun Kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TRUSCO Spray Gunatribut:
- Air Intake Port: G 1/4
- Cap capacity (L): 0.4
- Nozzle diameter (mm): 1.3
- Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
- Pattern opening (mm): 150
- Misting Stage: General Purpose
- Cutting Mounting Hole: G 1/4
- Mass (g): 526
- Air Usage (L/minute): 90
- Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- SAGOLA Compressor + Spray Gunatribut:
- Recommended Working Pressure (bar): 1-2
- Deposit Capacity (cc): 600
- Maximum Pressure (bar): 3.5
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Material : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 15
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 245
- Dimension 4 (mm): 144
- Dimension 5 (mm): 6
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 6 (mm): 1200
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (cc): 500
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 1 (mm): 211
- Dimension 4 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 360
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- KOVA Spray Gun ElectricDeskripsi:- Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan andaatribut:
- Tank Capacity: 800ml
- Nozzle Diameter: 2.0mm
- Biggest Jet Flow: 500cc/min
- No. Load Speed: 22000rpm
- TEKIRO Regulator Filter Udara KompresorDeskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- TRUSCO Wash Blow GunDeskripsi:-The strength of flow rate is possible only with lever operation.-Sucking up cleaning water etc. (with strainer) strongly with spray forward.-If you remove the suction hose, you can use it as a normal duster gun. -Machine washing, drying.-Cleaning and drying of filter and radiators etc.-Vinyl Hose 1.5matribut:
- Color: Black
- Nozzle Length: 50mm
- Nozzle Opening Diameter: 4.3mm
- Nozzle Mounting Port: G1/8
- Air Mounting Outlet: G1/4
- Total Length: 140mm
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- WTB Air Duster Gunatribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- SAGOLA Spray GunDeskripsi:472 PRO. Pistol semprot bertekanan dengan operasi aircap campuran internal memungkinkan operasi dengan konsumsi udara sangat rendah - hanya 65 L / mnt - dan tekanan sangat rendah -1-2 bar-. Ini dirancang untuk multi guna, selalu mencapai hasil akhir berkualitas tinggi bahkan dengan produk-produk viskositas sedang.
- KINKI High Power Air Duster Gun Betaatribut:
- Nozzle Length (mm): 52
- Nozzle Opening Diameter (mm): 1 ( x 16 pieces)
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Compressed Air Attachment: 1/4 plug
- Total Length (mm): 140
- Specification: Swivel plug
- Maximum usage pressure: 1MPa
- Purpose of Use: Air blowing, drying, air cooling, blowing off garbage, cleaning, dewatering drying and air curtain etc.
- Meiji Hand Spray Gun F200 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
- Spray Distance (mm): 250
- SAGOLA Spray Gun 474atribut:
- Design Pressure (bar): 7
- Cup Capacity (cc): 120
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
Daftar Harga Spray Gun Kompresor Terbaru April 2026
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp89.900 |
| TRUSCO Spray Gun | Rp1.899.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun) | Rp74.900 |
| SAGOLA Compressor + Spray Gun | Rp2.899.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp199.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp159.900 |
| Wipro Spray Gun Meiji Type | Rp279.900 |
| KOVA Spray Gun Electric | Rp509.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun | Rp679.900 |
| TEKIRO Regulator Filter Udara Kompresor | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bmP101000418-2.jpg)

/4vP103683175-2.jpg)

/dqP103683494-2.jpg)
/7tP103683281-2.jpg)