Beli Spray Gun Angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  2. TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)
    Deskripsi:
    Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (cc): 500
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 106
    • Dimension 1 (mm): 211
    • Dimension 4 (mm): 12
    • Dimension 3 (mm): 360
  3. TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  4. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Spray Gun
    atribut:
    • Air Intake Port: G 1/4
    • Cap capacity (L): 0.4
    • Nozzle diameter (mm): 1.3
    • Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
    • Pattern opening (mm): 150
    • Misting Stage: General Purpose
    • Cutting Mounting Hole: G 1/4
    • Mass (g): 526
    • Air Usage (L/minute): 90
    • Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
  5. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  6. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  7. monotaro Powerful Air Duster Gun For High Pressure (Semprotan Angin)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Powerful Air Duster Gun For High Pressure (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Semprotan Angin
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 2.5
    • Connection: High-pressure coupler -
    • Fluid: air
    • Body Material: Aluminium
  8. KRISBOW Semprotan Angin
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Semprotan Angin
    Deskripsi:
    Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  9. TRUSCO Wash Blow Gun
    Mulai

    Rp799.900

    TRUSCO Wash Blow Gun
    Deskripsi:
    -The strength of flow rate is possible only with lever operation.-Sucking up cleaning water etc. (with strainer) strongly with spray forward.-If you remove the suction hose, you can use it as a normal duster gun. -Machine washing, drying.-Cleaning and drying of filter and radiators etc.-Vinyl Hose 1.5m
    atribut:
    • Color: Black
    • Nozzle Length: 50mm
    • Nozzle Opening Diameter: 4.3mm
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Air Mounting Outlet: G1/4
    • Total Length: 140mm
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  10. SEKAI Kipas Angin Meja
    Mulai

    Rp149.900

    SEKAI Kipas Angin Meja
    Deskripsi:
    - Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Baling-baling dari aluminium - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi Penuh
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  11. WTB Air Duster Gun
    Mulai

    Rp999.900

    WTB Air Duster Gun
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
    • Nozzle Attachment Port: G1/8
    • Maximum usage pressure: 1MPa
  12. Wipro Spray Gun Meiji Type
    Mulai

    Rp279.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  13. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  14. KINKI High Power Air Duster Gun Beta
    Mulai

    Rp1.099.900

    KINKI High Power Air Duster Gun Beta
    atribut:
    • Nozzle Length (mm): 52
    • Nozzle Opening Diameter (mm): 1 ( x 16 pieces)
    • Nozzle Attachment Port: G1/8
    • Compressed Air Attachment: 1/4 plug
    • Total Length (mm): 140
    • Specification: Swivel plug
    • Maximum usage pressure: 1MPa
    • Purpose of Use: Air blowing, drying, air cooling, blowing off garbage, cleaning, dewatering drying and air curtain etc.
  15. SEKAI Kipas Angin Dinding
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp259.900

    SEKAI Kipas Angin Dinding
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  16. Meiji Hand Spray Gun F200 Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    Meiji Hand Spray Gun F200 Series
    atribut:
    • Type of feed: Gravity
    • Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
    • Spray Distance (mm): 250
  17. SEKAI Kipas Angin Embun
    Mulai

    Rp2.499.900

    SEKAI Kipas Angin Embun
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    atribut:
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  18. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

Daftar Harga Spray Gun Angin Terbaru March 2026
TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Rp89.900
TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Rp159.900
TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Rp74.900
TRUSCO Spray GunRp1.899.900
TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Rp219.900
monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Rp119.900
monotaro Powerful Air Duster Gun For High Pressure (Semprotan Angin)Rp289.900
KRISBOW Set Semprotan AnginRp339.900
KRISBOW Semprotan AnginRp149.900
ANEST IWATA Spray GunRp679.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)