Beli Spark Plug Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Motorcycle Test Spark Checker (Tester Tegangan Otomotif)Deskripsi:To check the spark of stateatribut:
- Color: Red
- Dimensions (mm): 72.4 x phi 19.3
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- Kennedy Petrol Engine Compression TesterDeskripsi:Suitable for all types of spark plugs. Finds faults in piston rings, valves, head gaskets and cylinder bores. Suitable for use on most petrol engine vehicles and motorcycles. Can be used on crankshaft seals in two-stroke engines. 195mm flexible hose. For use on 14mm and 18mm threads. Large easy to read scale 0-21bar/0-300psi. Air release valve to allow rapid re-testing.atribut:
- Applications: Petrol engines
- Weight Each: 440g
- Suitable for the following engines: Suitable for all types of petrol engines Suitable for all types of spark plugs
- Additional Features: 195mm flexible hose Large easy to read scale 0-21bar/0-300psi
- Number of Pieces: 2
- Part Number: KEN5031160K
- JTC Adjustable Spark Gap Testeratribut:
- Cylinder Pressure: 9.5:under, 9.5:1-10.5:1, 10.5:1-11.5:1
- Adjustment Range: 1 cm, 1-2 cm, 2.5 cm
- TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- JTC Auto Electrical Tool Rubber Spark Plug Remover / Installer (Perkakas Kunci Busi)atribut:
- Length: 330 mm
- Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed terminal
- Material: Plastic
- BELDEN Plugs (Connector)atribut:
- Connector: RJ45
- JTC Compression Tester Fullatribut:
- Adapter Size: M10x1.0,m12x1.25,m14x1.25,m18x1.5
- Hose Length (mm): 440
- Length (mm): Pipe adapter 190 each
- Measuring Range (kPa): 0~2100
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Engine Accessories Compression Tester (Pengukur Kompresi Mesin)Deskripsi:Easily measure cylinder compression of gasoline engine. -Two types of aluminum tubes (straight, curved type) are included, and measurement of various engines is possible -A variety of adapters compatible with standard cylinders are included. -Self-locking mechanism mounted on rubber hose. here is no worry that you will leave the adapter inside the cylinder.atribut:
- Adapter Size: M10 x 1.0 - M12 x 1.25 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5
- Measurement range (kPa): 0-2100
- Kennedy 3D Analogue Tester (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:The New Generation of NC axis gauging equipment, for quick, accurate setting of all three axes (X, Y, Z) by analogue differential indicator. Suitable for all machine tools with CNC, NC or DRO and also for EDM/spark erosion tools - the stylus is electrically insulated from the spindle. Universal - one tool measures length, height, diameter and centre. The synchronous single needle allows greater needle displacement before reaching 12 oclock. A positive reading is given regardless of direction of axis movement. No calculations and no trial and error involved. Increases production and efficiency, reduces job time and operator requirement. The stylus is designed to break on a nominal fracture before the workpiece or tester can be damaged. Three plug in styli types can be changed in seconds without the use of special tools. Pre-adjusted to a concentricity of 0.01mm maximum. Indicator diameter: 50mm. Clamping shank diameter: 16mm. a. Measuring length b. Measuring height c. Establishing true centre and diameter of bores. Insert stylus roughly in centre of bore, measure distance A and divide by 2 (P). Measure distance B in Y direction, across point P and divide by 2. Result: true centre point (M). Repeat measuring of distance A.atribut:
- Shank Diameter: 16mm
- Indicator Diameter: 50mm
- Length: 125mm
- Product Type: 3D Axis Gauge
- Resolution: 0.01mm
- Part Number: KEN3022010K
- Shinpo Container Box (Kontainer)Deskripsi:Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)Deskripsi:Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Logitech Wireless Mouse M170atribut:
- Color: Black
- Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
- System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
- Wireless Range (m): 10
- Battery Type: AA
Daftar Harga Spark Plug Tester Terbaru October 2026
| monotaro Motorcycle Test Spark Checker (Tester Tegangan Otomotif) | Rp55.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp21.900 |
| Kennedy Petrol Engine Compression Tester | Rp1.899.900 |
| JTC Adjustable Spark Gap Tester | Rp339.900 |
| TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif) | Rp51.900 |
| JTC Auto Electrical Tool Rubber Spark Plug Remover / Installer (Perkakas Kunci Busi) | Rp189.900 |
| Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker) | Rp329.900 |
| BELDEN Plugs (Connector) | Rp209.900 |
| Legrand Plug Head Straight Type P17 Pro (Steker) | Rp1.699.900 |
| JTC Diesel Compression Tester | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3lP103189129-2.jpg)
/exP103638537-2.jpg)


/quP101003966-2.jpg)
/P101538211-1.jpg)
/dqP101006494-4.jpg)
/mgP103242808-1.jpg)
/66P104050222-3.jpg)



/bfP102250411-7.jpg)
/2oP102194096-4.jpg)
/q3P103771939-11.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/P102284834-1.jpg)
/P101518688-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)