Beli Showcase Chiller Gea di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No FrostDeskripsi:Showcase Chiller LG-400 merupakan salah satu produk Showcase Chiller dari Crown Horeca yang memiliki fungsi sebagai mesin pendingin makanan dan minuman pada temperatur 0 sampai -10degree C dengan tegangan listrik 220V/50Hz. Showcase Chiller LG-400 memiliki ukuran dimensi 610x610x1975mm yang dilengkapi masing-masing 1 Pintu dan 4 Rak dengan berat 75kg. Dengan kekuatan 285W dan kapasitas penampungan 360L membuat proses pendinginan makanan dan minuman menjadi lebih praktis.
- GEA Gelato ShowcaseDeskripsi:- 2-layers tempered glass - Digital thermostat with LED display - LED interior lamp - Danfoss compressor - Automatic defrost - Castorsatribut:
- Dimensions (mm): 1370x670x1315
- Temperature (°C): -16 to -18
- Voltage (V): 220 / 1P
- Volume (L): 5 x 7-Bin
- Power (W): 800
- Origin: China
- Refrigerant: R404a
- GEA Cold Showcaseatribut:
- Dimensions (mm): 450x406x900
- Temperature (°C): +4 to +8
- Voltage (V): 220
- Volume (L): 68
- Power (W): 190
- Refrigerant: R134a
- GEA Stainless Steel Upright Chilleratribut:
- Dimensions (mm): 1400x700x2050
- Voltage (V): 220.0
- Power (W): 560.0
- Capacity (L): 1000.0
- Weight (kg): 178.0
- Temperature Range (°C): -2 ~ +10
- GEA Multideck Open Chiller (Angelica Type)Deskripsi:- CFC Free - Night curtain - Adjustable shelves - Digital thermometer - Shelves lightingatribut:
- Temperature (°C): 4 to 8
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R404a
- GEA Cake Showcase (Hot and Cool)atribut:
- Dimensions (mm): 1500x810x1400
- Hot Temperature (°C): 40 to 60
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Volume (L): Hot :210, Cool :420
- Power (W): 1790
- Shelf: 3pcs
- Refrigerant: R134a
- Cooling Temperature (°C): 6 to 12
- Origin: China
- GEA Gelato Showcase Hole (JULY Type)Deskripsi:- Interior light - CFC Free - Digital controller - Heated glass - Using Forced air ventilation systematribut:
- Temperature (°C): -16 to -18
- Refrigerant: R404a
- Origin: China
- GEA Lemari Pendingin (-26°C)Deskripsi:GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- Crown Horeca Upright Chiller (Freezer)Deskripsi:Upright Chiller G1600 merupakan produk Upright Chiller Crown Horeca yang dapat digunakan untuk menyimpan sayuran agar dapat tetap segar meskipun telah disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan kapasitas hingga 1600 L. Mesin ini memiliki berat 206 Kg dan kekuatan 553 W untuk menampung berbagai jenis Sayuran, minuman dan lainnya. Upright Chiller G1600 masing-masing dilengkapi enam pintu (tiga atas dan tiga bawah) dan sembilan rak dengan ukuran dimensi 1837x760x1965mm dan temperatur suhu 0-8degree C.
- GEA Laboratories Freezeratribut:
- Temperature (°C): -18 to -22
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Frequency (Hz): 50
- Origin: China
- Refrigerant: R404a
- GEA Laboratories Refrigeratoratribut:
- Temperature (°C): -2 to +4
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Frequency (Hz): 50
- Origin: China
- Refrigerant: R134a
- GEA Ice BinDeskripsi:Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factorsatribut:
- Origin: Singapore
Daftar Harga Showcase Chiller Gea Terbaru April 2026
| Crown Horeca Display Cooler Showcase Chiller No Frost | Rp8.199.900 |
| Aurora Showcase Chiller Aluminium Series | Rp3.499.900 |
| GEA Gelato Showcase | Rp39.999.900 |
| GEA Cold Showcase | Rp5.999.900 |
| GEA Stainless Steel Upright Chiller | Rp24.999.900 |
| GEA Multideck Open Chiller (Angelica Type) | Rp50.999.900 |
| GEA Cake Showcase (Hot and Cool) | Rp44.999.900 |
| GEA Gelato Showcase Hole (JULY Type) | Rp99.999.900 |
| GEA Lemari Pendingin (-26°C) | Rp4.399.900 |
| GEA Display Cooler | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/okP103736884-1.jpg)
/b8P103736404-1.jpg)
/dxP103736501-1.jpg)
/91P103736325-1.jpg)

/poP103630924-1.jpg)