GEA Chiller Upright Stainless Steel (Lemari Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1400x700x2050
Voltage (V)220.0
Power (W)560.0
Capacity (L)1000.0
Weight (kg)178.0
Temperature Range (°C)-2 ~ +10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- 4 doors - To keep fruits, vegetables, milk, etc - Suitable for Hotel, Restaurant, Canteen, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan