Beli Semprotan Cat Kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    38%
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp23.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.
    atribut:
    • Size (cc): 300
  2. TRUSCO Air Blast Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TRUSCO Air Blast Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Use:To peel rust and paint. Surface treatment of metal, glass and plastic, etc.
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.25
    • Content: Hose Band: 2 Pieces, Vinyl Hose (with wire), Pipe
    • Exhaust Vent: phi13mm
    • Intake Pipe Diameter (phi mm): 9
    • Length (mm): 154
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Nozzle diameter (mm): 6
    • Overall Height (mm): 135
    • Plug: Rc1/4
    • Purpose of Use: Rust remover, paint removal. Surface treatment of metal, glass and plastic, etc.
    • Set Items: Hose 2m x 2, SUS Pipe x 1, Hose Band x 1
    • Weight (g): 376
  3. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  4. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  5. TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 15
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Dimension 1 (mm): 245
    • Dimension 4 (mm): 144
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Dimension 3 (mm): 35
    • Dimension 6 (mm): 1200
  6. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

  7. Vessel Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    69%
    Mulai

    Rp179.900

    Vessel Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -A large lever that can be operated with 4 fingers.-Airflow rate can be controlled by grip condition.-The handle is ergonomic handle and usability is outstanding. -For dust removal/blowing/drying work of sheet metal/coating related/car maintenance/molding die/metal processing related etc.
  8. monotaro Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Air Blow Gun
    atribut:
    • Connection Method: Coupler connection
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
  9. TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Exhaust Vent: phi32mm
    • Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
    • Intake Pipe Diameter (phi mm): 30.5
    • Length (mm): 144
    • Minimum Inside Diameter (phi mm): 22
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.6
    • Overall Height (mm): 145
    • Weight (g): 317
    • Air Consumption (m³/minute): 0.47
    • Nozzle diameter (mm): phi30.5
    • Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
  10. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  11. Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat)
    35%
    Mulai

    Rp8.999.900

    Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Ideal for painting in elevated locations and for painting the inside surface of pipes, tubing, tanks, etc.
  12. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp90.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  13. Avian Avitex Wall Paint 1kg (Cat Dinding / Tembok)
    49%
    Mulai

    Rp26.900

    Avian Avitex Wall Paint 1kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Cat Tembok Avitex memperindah rumah anda dengan sentuhan warna-warna yang bercita rasa tinggi¿ Hadir dengan formula baru, Cat Tembok Avitex dibuat agar lebih tahan lama dalam mewarnai kehidupan anda. Kegunaan dan keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi daya tutup terbaik - Mudah diaplikasikan - Mudah dicuci - Cepat kering - Tahan pudar dan warna warna menarik.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Color: Golden Yellow [755]
    • Drying Time: 30minutes
    • Size (kg): 1.0
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Dry Layer Consistency (µm): ±60
    • Solid Content (%): 50-60
    • Consistency: 105-110 KU (at 30°C)
    • Hardening Time: 8-12Hours
  14. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  15. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp62.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  16. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    18%
    Mulai

    Rp379.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
    • Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
  17. Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Mulai

    Rp99.900

    Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Deskripsi:
    Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (L): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  18. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  19. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT Semi Doff 1kg
    30%
    Mulai

    Rp89.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT Semi Doff 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
    • Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
    • Perfect Dry Time: 4jam
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
  20. KINKI Screw Air Hose Air Duster Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    36%
    Mulai

    Rp639.900

    KINKI Screw Air Hose Air Duster Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -Gun and hose are set and they can be as as is.-Air flow rate can be adjusted with nozzle.
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter: 2mm
    • Nozzle Length: 24mm
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Coil hose: 5x8mm (inner diameterxouter diameter)
    • Maximum Air Pressure: 0.8MPa
Daftar Harga Semprotan Cat Kompresor Terbaru October 2026
NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)Rp23.900
TRUSCO Air Blast Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp4.899.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TEKIRO Spray Gun Air Engine Cleaning (Semprotan Angin Kompresor)Rp219.900
TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp48.900
Vessel Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp179.900
monotaro Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp95.900
TRUSCO Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp2.299.900
TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp239.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)